Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, geometrisches Muster, 60x40 cm, rutschfest, wasserfest, Fußabtreter innen & außen, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039026_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039026_0
EAN/GTIN:
     4052025390266
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Verschönere Deinen Eingangsbereich mit dieser dekorativen Kokosfußmatte. Das geometrische Muster des Schuhabtreters mit weißen Rauten-Ornamenten ist ein echter Hingucker. Dank Antirutsch-Unterseite aus PVC haftet die Schmutzmatte beim Abtreten der Schuhe fest am Boden und hält den Wohnraum zuverlässig sauber. Aufgrund der natürlichen Kokosfasern ist die Haustürmatte zudem robust und langlebig. Die wetterfeste Kokosmatte ist bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Weiß

Rutschfester Türvorleger für zu Hause
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Schuhabstreifer hält Schmutz von Innenräumen fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Abstreicher mit weißem, geometrischem Muster
- Abtreter als originelle Geschenkidee für den Einzug

Lieferumfang

- 1x Kokosmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abtreter, abstreicher, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, eingangsteppich, eingangs teppich, eingangs-teppich, eingangsteppiche, eingangs teppiche, eingangs-teppiche, floormat, floor mat, floor-mat, floormats, floor mats, floor-mats, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.