Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug & Blumen-Motiv, Kokosmatte 40x60 cm, wetterfest, Türmatte innen & außen, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038988_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038988_0
EAN/GTIN:
     4052025389888
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Mit dieser hübschen Kokosfußmatte mit Blumen-Motiv und Hello-Schriftzug zauberst Du Deinen Gästen noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabtreter einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Schmutzmatte an ihrem Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Bunt
- Blumenaufdruck mit Hello-Aufschrift

Frühlingshafter Türvorleger für den Eingang
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Netter Empfang für die Gäste mit floralem Motiv
- Tolle Geschenkidee für Freunde und Familie

Lieferumfang
- 1x Fußabstreifer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß | Rosa
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, door mat, door -mat, door mats, door -mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, haustürteppich, haustür teppich, haustür-teppich, haustürteppiche, haustür teppiche, haustür-teppiche, kokosfußmatte, kokos fußmatte, kokos-fußmatte, kokosfußmatten, kokos fußmatten, kokos-fußmatten, kokosmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.