Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Relaxdays Fußmatte Kokos, "Arrival Departure", Türvorleger mit Flugzeug-Motiv, innen & außen, 40x60 cm, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038981_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038981_0
EAN/GTIN:
     4052025389819
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser originellen Fußmatte mit Flugzeug-Motiv und "Arrival Departure"-Aufschrift bringst Du Deine Gäste noch vor dem Türöffnen zum Schmunzeln. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Dank wetterfester Eigenschaften des umweltfreundlichen Rohstoffs kann der Fußabstreifer innen und außen genutzt werden. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Schwarz, Gelb

Rutschfester Türvorleger für Zuhause
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Schuhabstreifer hält Schmutz von Innenräumen fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Mit Spruch und Flugzeug-Motiv als warmer Empfang für die Gäste
- Abtreter als originelle Geschenkidee für Piloten

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz
Gewicht:
1.67 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten kokos schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, eingangsteppich, eingangs teppich, eingangs-teppich, eingangsteppiche, eingangs teppiche, eingangs-teppiche, floormat, floor mat, floor-mat, floormats, floor mats, floor-mats, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.