Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Relaxdays Fußmatte Kokos, 40 x 60 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfester Schuhabstreifer, Türmatte rechteckig, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038975_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038975_0
EAN/GTIN:
     4052025389758
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese dekorative Fußmatte in stylischem Grau besteht aus einem Materialmix aus nachhaltigem Kokos und PVC. Aufgrund der natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Dank rutschfester Unterseite haftet die Schmutzmatte beim Abtreten der Schuhe fest am Boden und hält den Wohnraum zuverlässig sauber. Der wetterfeste Schuhabtreter kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich platziert werden.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Grau

Rutschfester Türvorleger für den Eingangsbereich
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus robusten, wetterfesten Kokosfasern
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Schuhabtreter zum Reinigen einfach abklopfen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, Schuhabstreifer, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte kokos, Fußmatte Kokos, Relaxdays Fußmatte Kokos, abtreter, abstreicher, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, gartenfußmatte, garten fußmatte, garten-fußmatte, gartenfußmatten, garten fußmatten, garten-fußmatten, haustürfußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.