Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Relaxdays Teebox, Acryl, 6 Fächer, Teedose mit Deckel, HxBxT: 9 x 22 x 14,5 cm, Teebeutel Aufbewahrungsbox, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038679_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038679_0
EAN/GTIN:
     4052025386795
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Die Teebeutelbox ist die ideale Ergänzung für den Vorratsschrank von Teeliebhabern. Die Teekiste verfügt über 6 Fächer, um Deine Lieblingssorten platzsparend und ordentlich aufzubewahren. Dank des transparenten Designs aus Acryl hast Du stets einen guten Überblick über Deinen Teevorrat, während der praktische Klappdeckel einen schnellen Zugang gewährt. Die vielseitige Acrylbox eignet sich zudem zur Aufbewahrung von Backzutaten, Bastelzubehör oder Kosmetik.

Teebox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 22 x 14,5 cm
- Maße Fächer H x B x T: ca. 5 x 7 x 6 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Transparente Teedose aus Acryl
- Teekasten zur ordentlichen Teeaufbewahrung
- Transparentes Design für schnellen Überblick
- Klappdeckel für einfachen Zugriff auf Inhalt
- Aus pflegeleichtem Acryl - Einfach abwaschbar
- Auch für Backzutaten, Bastelzubehör uvm. geeignet

Lieferumfang
- 1x Teebeutel Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebox, Tee-Dose, Teedose, sammelbehälter kunststoff, tee dose, teebox, relaxdays teebox, acrylbox, acryl box, acryl-box, acrylboxen, acryl boxen, acryl-boxen, teabagbox, tea bagbox, teabag box, tea-bagbox, teabag-box, tea bag box, tea-bag-box, teabagboxes, tea bagboxes, teabag boxes, tea-bagboxes, teabag-boxes, tea bag boxes, tea-bag-boxes, teabagorganizer, tea bagorganizer, teabag organizer, tea-bagorganizer, teabag-organizer, tea bag organizer, tea-bag-organizer, teabagorganizers, tea bagorganizers, teabag organizers, tea-bagorganizers, teabag-organizers, tea bag organizers, tea-bag-organizers, teabagstorage, tea bagstorage, teabag storage, tea-bagstorage, teabag-storage, tea bag storage, tea-bag-storage, teabagstorages, tea bagstorages, teabag storages, tea-bagstorages, teabag-storages, tea bag storages, tea-bag-storages
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.