Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Sitzhocker in Grau - (B)37 x (H)38 x (T)37 cm 10038501_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038501_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038501_0
EAN/GTIN:
     4052025385019
Suchbegriffe:
aufbewahrungshocker
beinhocker
beistellhocker
couch-hocker

Der Hocker mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Wohnzimmer, Flur oder Schlafzimmer. In der Schublade verstauen Sie Zeitschriften, Fernbedienung, Spielsachen und andere Alltagsgegenstände, auf die Sie uneingeschränkten Zugriff haben wollen. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Auch als praktischer Fußhocker vor der Couch oder dem Sessel macht der Beistellhocker eine gute Figur. Bei Bedarf lässt sich der Sofahocker platzsparend zusammenfalten und verstauen.

Sitzhocker im Detail
- Maße H x B x T: ca. 38 x 37 x 37 cm
- Innenmaße Schublade H x B x T: ca. 21,5 x 25,5 x 33,5 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: PVC, MDF, Schaumstoff
- Farbe: Grau

Praktischer Falthocker mit Stauraum
- Als Sitzwürfel oder Fußhocker vor der Couch geeignet
- Gepolsterte Sitzfläche aus Schaumstoff für bequemes Sitzen
- Schublade schafft Stauraum - Uneingeschränkter Zugriff
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Graue Lederoptik als moderner Hingucker im Wohnbereich

Lieferumfang
- 1x Beinhocker in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
3.78 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenhocker, falthocker, flurhocker, foot-stool, fußablage, fußablage-würfel, fußhocker, garderobenhocker, hocker, hockerbox, kunstleder-hocker, lederhocker, ottomane, polsterhocker, polsterwürfel, pouf, pouf-hocker, schlafzimmerhocker, sitzblock, sitzbox, sitzhocker, sitzkiste, sitzpouf, sitzwürfel, sofa-hocker, stauraum-box, stauraum-hocker, stoffhocker, stool, taburet-hocker, taburet-stuhl, truhenhocker, wohnzimmerhocker, würfel-sitzhocker, würfelhocker, würfelsitz, zimmerhocker, 40-cm-hoch, 40x40, 40x40-cm, 40x40x40, aufbewahrung, cube, deckel, deko, design, eckig, erwachsene, faltbar, flur, für-sessel, gepolstert, grau, klappbar, kunstleder, mit-deckel, mit-schublade, mit-stauraum, ohne-beine, polster, quadratisch, stauraum, stoff, viereckig, wohnzimmer, zum-befüllen, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.