Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Relaxdays Jonglierbälle 5er Set, Profis, Anfänger, Juggling Balls weich, Kinder, Erwachsene, Jonglierset, Ø 6,5 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037946_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037946_0
EAN/GTIN:
     4052025379469
Suchbegriffe:
Diabolo
Jonglagen
Jonglierbälle
Jonglieren
Mit diesen Jonglierbällen förderst Du Geschicklichkeit und Konzentration. Das praktische Jonglierset eignet sich perfekt für Deinen Einstieg in die Jonglage und kann natürlich auch von Profis benutzt werden. Die Jonglagebälle liegen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen gut in der Hand. Das robuste Material sorgt für eine hohe Belastbarkeit. Die vielseitigen Jongleurbälle können auch zum Dosenwerfen genutzt werden und sind dank ihrer Farbenpracht ein Hingucker in Parks oder auf Schulhöfen.

Jonglierbälle 5er Set im Detail
- Durchmesser: ca. 6,5 cm
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Vinyl, Kunststoff
- Farbe: Rot, Blau, Gelb, Grün

Jonglierset für Anfänger und Profis
- Ideal für Einsteiger in die Jonglage und für Profis
- Aus strapazierfähigem Material, gefüllt mit Kügelchen
- Auch für Zirkusspiele verwendbar oder zum Dosenwerfen
- Großer Spielspaß für Kinder und Erwachsene
- Hingucker im Park, auf dem Schulhof etc. dank buntem Design

Lieferumfang
- 5x Jonglierball
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Gelb | Blau
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Jonglierkeulen, Jonglierringe, Jonglierset, Jongliersäckchen, Jonglierteller, diabolo, jonglierbälle, relaxdays jonglierbälle, ., ball, bälle, beanbag, bean bag, bean-bag, beanbags, bean bags, bean-bags, beanbagball, bean bagball, beanbag ball, bean-bagball, beanbag-ball, bean bag ball, bean-bag-ball, beanbagbälle, bean bagbälle, beanbag bälle, bean-bagbälle, beanbag-bälle, bean bag bälle, bean-bag-bälle, footbag, foot bag, foot-bag, footbags, foot bags, foot-bags, hackisack, hacki sack, hacki-sack, hackisacks, hacki sacks, hacki-sacks, häckisäck, häcki säck, häcki-säck, häckisäcks, häcki säcks, häcki-säcks, hackysack, hacky sack, hacky-sack, hackysacks, hacky sacks, hacky-sacks, hakisack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.