Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Jute, Fußabtreter mit Muster, verschiedene Größen, Juteteppich Flur, Türmatte innen, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037722_1368
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037722_1368
EAN/GTIN:
     4052025889340
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Mit dieser dekorativen Fußmatte im Boho Style markieren Sie den Eingang zu Ihrer Wohnung. Doch der Türvorleger punktet nicht nur mit seinem ansprechenden Zick-Zack-Muster. Durch die natürlichen Jutefasern ist die Türmatte ebenso robust und langlebig. Dank rutschfester Eigenschaften kann der Fußabstreifer problemlos im Innenbereich genutzt werden, wo er sicher am Boden hält. Wählen Sie die passende Größe und platzieren Sie die Jutematte an Ihrer Haustür, um den Schmutz nicht nach innen zu tragen.

Hinweis: Da es sich bei dem Juteteppich um ein handgefertigtes Einzelstück aus Naturfasern handelt, sind Abweichungen in Struktur, Größe, Farbe und Form möglich.

Fußmatte im Detail
- Maße A B x T: ca. 60 x 40 cm, ca. 510 g
- Maße B B x T: ca. 75 x 45 cm, ca. 680 g
- Maße C B x T: ca. 80 x 60 cm, ca. 860 g
- Maße D B x T: ca. 75 x 25 cm, ca. 450 g
- Höhe der Matten: ca. 1 cm
- Material: Jute, Baumwolle
- Optik: Natur, Schwarz

Dekorativer Türvorleger im Boho Style
- Rutschfeste Türmatte zur Nutzung im Innenbereich
- Schuhmatte hält Schmutz von der Wohnung fern
- In Handarbeit aus robusten Jutefasern und Baumwolle gefertigt
- Professionell, chemisch reinigen lassen - Liegend trocknen
- Türmatte mit Zick-Zack-Muster markiert den Eingang

Lieferumfang
- 1x Schmutzmatte in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
60 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte beige, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, , abstreicher, abtreter, bohoteppich, boho teppich, boho-teppich, bohoteppiche, boho teppiche, boho-teppiche, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, flurteppich, flur teppich, flur-teppich, flurteppiche, flur teppiche, flur-teppiche, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, haustürteppich, haustür teppich, haustür-teppich, haustürteppiche, haustür teppiche, haustür-teppiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.