Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Relaxdays Wasserkaraffe Set mit Gläsern, 5-teiliges Set, 1,5 l, 200 ml, Karaffe ohne Deckel, Wassergläser, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037676_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037676_0
EAN/GTIN:
     4052025376765
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Dieses aus einer Karaffe und 4 passenden Trinkgläsern bestehende Set eignet sich hervorragend zum stilvollen Servieren erfrischender Getränke bei Tisch. Der Glaskrug ist ideal, um Softdrinks, Saft oder Wasser elegant in die Limogläser einzufüllen. Auch aufgepepptes Wasser mit Limettenscheiben oder Himbeeren ist in der Trinkkaraffe hübsch anzusehen. Das Einschenken geht dank des praktischen Ausgießers tropffrei von der Hand. Die dickwandigen Saftgläser sind stabil und liegen gut in der Hand.

Hinweis: Reinigen Sie Wasserkrug und Gläser zeitnah nach der Nutzung per Hand.


Wasserkaraffe Set mit Gläsern im Detail
- Maße Karaffe H x D: ca. 27,5 x 9,5 cm / ca. 600 g
- Maße Gläser H x D: ca. 11 x 6,5 cm / ca. 300 g
- Volumen Karaffe: ca. 1,5 l
- Volumen Gläser: je ca. 200 ml
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Glaskanne mit passenden Getränkegläsern
- Für Wasser, Saft, Eistee und Limonade
- Stilvolles Einschenken von Getränken für Gäste
- Zum täglichen Gebrauch am Tisch verwenden
- Ohne Deckel für einfaches, schnelles Befüllen
- Dekorativer Vintage Landhausstil mit Prägung
- Stabile, dickwandige Gläser liegen gut in der Hand

Lieferumfang
- 1x Getränkekaraffe
- 4x Trinkglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 0,2l, glas karaffe, wasserkaraffe set mit gläsern, relaxdays wasserkaraffe set mit gläsern, carafe, carafes, drinkglas, drink glas, drink-glas, drinkgläser, drink gläser, drink-gläser, drinkglass, drink glass, drink-glass, drinkglasses, drink glasses, drink-glasses, drinkingglass, drinking glass, drinking-glass, drinkingglasses, drinking glasses, drinking-glasses, eisteekanne, eistee kanne, eistee-kanne, eisteekannen, eistee kannen, eistee-kannen, eisteekaraffe, eistee karaffe, eistee-karaffe, eisteekaraffen, eistee karaffen, eistee-karaffen, getränkeglas, getränke glas, getränke-glas, getränkegläser, getränke gläser, getränke-gläser, getränkekaraffe, getränke karaffe, getränke-karaffe, getränkekaraffen, getränke karaffen, getränke-karaffen, glas, gläser, gläserset, gläser set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.