Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Relaxdays Wasserspender Handpumpe, Getränkespender manuell bedienbar, Trinkspender Füllvolumen 2,4 Liter, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037674_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037674_0
EAN/GTIN:
     4052025376741
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Mit diesem Trinkwasserspender sind Sie für die nächste Gartenparty bestens ausgestattet. Mit seiner großen Füllmenge versorgen Sie Ihre Gäste mit Bowle, Bier und Limonade und haben dank des transparenten Glases den Füllstand stets im Blick. Mithilfe der manuell bedienbaren Handpumpe können sich Ihre Gäste selbstständig mit Getränken versorgen - das sorgt für gute Stimmung bei der nächsten Party.

Hinweis: Reinigen Sie die Gefäße nach Benutzung zügig per Hand und lassen Sie alle Bestandteile ausreichend lufttrocknen.

Saftspender im Überblick
- Maße H x B x T: ca. 27 x 16,5 x 16,5 cm
- Volumen: ca. 2,4 l
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Glas, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Limonadenspender aus Glas
- Wasserspender aus kantigem Glas
- Für Gartenparty und Kindergeburtstag
- Einfache Bedienung durch Handpumpe
- Leicht per Hand zu reinigen
- Dekorativ dank schlichtem Design
- Für erfrischende Getränke nutzen

Lieferumfang
- 1x Getränkespender
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, Trinkbrunnen, Wasserdispenser, Wasserspender, relaxdays getränkespender, kaltgetränke dispenser, Relaxdays Wasserspender, 3literglas, 3 literglas, 3liter glas, 3-literglas, 3liter-glas, 3 liter glas, 3-liter-glas, 3litergläser, 3 litergläser, 3liter gläser, 3-litergläser, 3liter-gläser, 3 liter gläser, 3-liter-gläser, bottledispenser, bottle dispenser, bottle-dispenser, bottledispensers, bottle dispensers, bottle-dispensers, bowlegefäß, bowle gefäß, bowle-gefäß, bowlegefäße, bowle gefäße, bowle-gefäße, bürowasserspender, büro wasserspender, bürowasser spender, büro-wasserspender, bürowasser-spender, büro wasser spender, büro-wasser-spender, cocktailspender, cocktail spender, cocktail-spender, colaspender, cola spender, cola-spender, desktopwaterdispenser, desktop waterdispenser, desktopwater dispenser, desktop-waterdispenser, desktopwater-dispenser, desktop water dispenser, desktop-water-dispenser, desktopwaterdispensers, desktop waterdispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.