Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Relaxdays Vogelnest Tropfenform, Kleintierzubehör Käfig, Nisthilfe Wild- & Ziervögel, H x B x T: 30 x 16 x 16 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037643_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037643_0
EAN/GTIN:
     4052025376437
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Vogelbauer
Dieses Vogelhäuschen bietet Ziervögeln wie Wellensittichen und Kanarienvögeln einen sicheren Rückzugsort im Vogelkäfig. Ebenso können Sie das Vogelnest im Garten als Schutz für Wildvögel, etwa Rotkehlchen und Spatzen, anbringen. Zur Befestigung der Nistkugel dienen 2 äußere Metallstreben und eine Schlaufe. Das Vogelversteck in dekorativer Tropfenoptik eignet sich ebenfalls als Dekonest für Terrasse und Fensterbank.

Nistbeutel im Überblick
- Maße H x B x T: ca. 30 x 16 x 16 cm
- Maße Loch D: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Kletterfarn, Eisen
- Farbe: Natur

Vogelnest in Tropfenform
- Spielzeug und Versteck für Hamster und Mäuse
- Schutz und Nisthilfe für Wild- sowie Ziervögel
- Hingucker in dekorativer Tropfenform
- Schlaufe zum Aufhängen und Metallstreben zum Stellen
- Aus robustem und naturbelassenem Material

Lieferumfang
- 1x Nisthöhle
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelkäfig, nisthilfe, Vogelnest, Relaxdays Vogelnest, birdhouse, bird house, bird-house, birdhouses, bird houses, bird-houses, dekovogelhaus, deko vogelhaus, dekovogel haus, deko-vogelhaus, dekovogel-haus, deko vogel haus, deko-vogel-haus, dekovogelhäuser, deko vogelhäuser, dekovogel häuser, deko-vogelhäuser, dekovogel-häuser, deko vogel häuser, deko-vogel-häuser, dekonest, deko nest, deko-nest, dekonester, deko nester, deko-nester, grashaus, gras haus, gras-haus, grashäuser, gras häuser, gras-häuser, grasnest, gras nest, gras-nest, grasnester, gras nester, gras-nester, hamsterhaus, hamster haus, hamster-haus, hamsterhäuser, hamster häuser, hamster-häuser, kanariennest, kanarien nest, kanarien-nest, kanariennester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.