Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Relaxdays Insektenhotel, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 35 x 27,5 x 10 cm, Nisthilfe Wildbienen, Garten & Balkon, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037625_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037625_0
EAN/GTIN:
     4052025376253
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Diese dekorative Nisthilfe in Hausform ist ideal für Insekten wie Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge und Florfliegen. Das handgefertigte Insektenhotel bietet Nützlingen dank natürlicher Füllmaterialien wie Bambusrohren, Rinde und Aststücken einen sicheren Unterschlupf zum Nisten und Überwintern. So wird mit dem Bienenhaus Insektenvielfalt befördert und eine Möglichkeit zur Bestäubung und Schädlingsbekämpfung geschaffen. Die Insekten lassen sich zudem gut bei Nestbau und Brutpflege beobachten.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.


Insektenhotel im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 35 x 27,5 x 10 cm
- Öffnung Schmetterlingshaus H x B: ca. 4 x 1 cm
- Bambushalme Innendurchmesser: ca. 0,3 - 1 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Holz (Spießtanne)
- Füllung: Holz, Bambus
- Farbe: Natur

Bienenhaus aus Holz mit Spitzdach
- Rückzugsort für Insekten wie Bienen und Käfer
- Wertvoller Beitrag zum Artenschutz
- Spannende Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
- Nistkasten und Überwinterung für Nützlinge
- Zum Aufhängen oder Hinstellen für Garten und Balkon

So bringen Sie Leben in Ihr Insektenhaus

- Für ausreichend Nahrung durch heimische Wildblumen und Kräuter sorgen
- Nach Süden ausrichten, um eine lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einem trockenen und witterungsgeschützten Platz anbringen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden
- Bieten Sie an heißen Tagen auch Wasser in einer Insektentränke an

Lieferumfang

- 1x Insektenhotel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
10 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays insektenhotel, nisthilfe, Relaxdays Insektenhotel, beehome, bee home, bee-home, beehomes, bee homes, bee-homes, beehotel, bee hotel, bee-hotel, beehotels, bee hotels, bee-hotels, beehouse, bee house, bee-house, beehouses, bee houses, bee-houses, bienennisthilfe, bienen nisthilfe, bienen-nisthilfe, bienennisthilfen, bienen nisthilfen, bienen-nisthilfen, bienennistkasten, bienen nistkasten, bienen-nistkasten, bienennistkästen, bienen nistkästen, bienen-nistkästen, bienenhaus, bienen haus, bienen-haus, bienenhäuser, bienen häuser, bienen-häuser, bienenhotel, bienen hotel, bienen-hotel, bienenhotels, bienen hotels, bienen-hotels, florfliegenhaus, florfliegen haus, florfliegen-haus, florfliegenhäuser, florfliegen häuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.