Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, verschiedene Füllmaterialien, Nisthilfe Hausform, Wildbienenhotel HxBxT 40,5 x 27 x 8 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037623_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037623_0
EAN/GTIN:
     4052025376239
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Mit der Insektennisthilfe tragen Sie aktiv zum Artenschutz bei. Käfern, Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten dient der Insektennistkasten als Überwinterungshilfe. In den Kammern des Wildbienenhotels mit unterschiedlichen Füllmaterialien fühlen sich Insekten wohl. Hängen Sie das Marienkäferhaus in Ihren Garten oder stellen Sie es auf Ihren Balkon und beobachten Sie das faszinierende Treiben. Ein spannendes Erlebnis für Kinder und Erwachsene!

Insektenhaus im Überblick

- Abmessungen H x B x T: ca. 40,5 x 27 x 8 cm
- Bambusröhrchen D: ca. 0,3 cm - 1,1 cm
- Schlitz H x B: ca. 6,5 x 1 cm
- Gewicht: ca. 1,55 kg
- Material: Spießtanne, Metall
- Nistmaterial: Gräser, Bambus, Zapfen, Holz
- Farbe: Natur

Insektennistkasten mit natürlichem Nistmaterial
- Bietet u.a. Schmetterlingen, Hummeln, Bienen Unterschlupf
- Fächer mit verschiedenen Nistmaterialien
- Gemeinsames Hobby für Groß und Klein
- Zum Aufhängen am Henkel oder zum Stellen
- Dekorative Gestaltung in Form eines Waldhauses

So bringen Sie Leben in Ihr Insektenhotel
- Für ausreichend Nahrung, etwa Wildblumen und Kräuter, im Umfeld sorgen
- Nach Süden ausrichten, um möglichst lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einer trockenen und witterungsgeschützten Stelle im Garten anbringen
- An heißen Tagen zusätzlich Wasser in einer Insektentränke bereitstellen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden

Lieferumfang
- 1x Bienenhotel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun | Silber
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays insektenhotel, nisthilfe, Relaxdays Insektenhotel, beehotel, bee hotel, bee-hotel, beehotels, bee hotels, bee-hotels, beehome, bee home, bee-home, beehomes, bee homes, bee-homes, bienenhaus, bienen haus, bienen-haus, bienenhäuser, bienen häuser, bienen-häuser, bienenhotel, bienen hotel, bienen-hotel, bienenhotels, bienen hotels, bienen-hotels, bienennisthilfe, bienen nisthilfe, bienennist hilfe, bienen-nisthilfe, bienennist-hilfe, bienen nist hilfe, bienen-nist-hilfe, bienennisthilfen, bienen nisthilfen, bienennist hilfen, bienen-nisthilfen, bienennist-hilfen, bienen nist hilfen, bienen-nist-hilfen, bienennistkasten, bienen nistkasten, bienennist kasten, bienen-nistkasten, bienennist-kasten, bienen nist kasten, bienen-nist-kasten, bienennistkästen, bienen nistkästen, bienennist kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.