Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, Garten, Balkon, Bienenhotel zum Aufhängen, HBT: 12 x 12 x 9 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037619_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037619_0
EAN/GTIN:
     4052025376192
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Für das Überleben von Wildbienen werden Bienenhotels immer wichtiger. Durch die dichter werdende Besiedlung unserer Landschaft wird den Bienen die Suche nach geeigneten Nistplätzen deutlich erschwert. Mit einem Bienennistkasten tragen Sie aktiv zum Artenschutz bei. Die Bambusröhrchen werden gerne von Mauerbienen, Löcherbienen oder auch friedlichen Solitärwespen genutzt. Hängen Sie das Wildbienenhaus in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon und beobachten Sie das faszinierende Treiben!

Insektenhotel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 12 x 9 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Bienen Nisthilfe für den Garten
- Für verschiedene Wildbienen- und Wespenarten
- Bambusröhrchen als natürliche Nisthilfe
- Nützliche Bestäuber für den Garten anlocken
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
- Mit 2 langen Schlaufen zum Aufhängen
- Bambus im geflammten Design als Hingucker

So bringen Sie Leben in Ihr Insektenhaus
- Für ausreichend Nahrung durch heimische Wildblumen und Kräuter sorgen
- Nach Süden ausrichten, um eine lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einem trockenen und witterungsgeschützten Platz anbringen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden
- Bieten Sie an heißen Tagen auch Wasser in einer Insektentränke an

Lieferumfang
- 1x Bienenhotel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Hellbraun
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
9 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays insektenhotel, nisthilfe, insektenhotel, beehotel, bee hotel, bee-hotel, beehotels, bee hotels, bee-hotels, beehouse, bee house, bee-house, beehouses, bee houses, bee-houses, bienenhaus, bienen haus, bienen-haus, bienenhäuser, bienen häuser, bienen-häuser, bienenhotel, bienen hotel, bienen-hotel, bienenhotels, bienen hotels, bienen-hotels, bienennisthilfe, bienen nisthilfe, bienennist hilfe, bienen-nisthilfe, bienennist-hilfe, bienen nist hilfe, bienen-nist-hilfe, bienennisthilfen, bienen nisthilfen, bienennist hilfen, bienen-nisthilfen, bienennist-hilfen, bienen nist hilfen, bienen-nist-hilfen, bienennistkasten, bienen nistkasten, bienennist kasten, bienen-nistkasten, bienennist-kasten, bienen nist kasten, bienen-nist-kasten, bienennistkästen, bienen nistkästen, bienennist kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.