Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Relaxdays Bodenschutzmatte, 30x30cm, 24er Set, Unterlegmatte, Fitness & Sportgeräte, 2,16 m², Lärm- & Trittschutz, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037470_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037470_0
EAN/GTIN:
     4052025374709
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte weiß
bodenschutzmatten
Mit diesem Bodenschutzmatten Set sind Fitnessübungen kein Problem mehr. Erweitern Sie die Bodenunterlage auf die Fläche ihrer Wahl. Dank Puzzle-Steckweise sind die BPA-freien Matten schnell zusammengesetzt. Nutzen Sie die Unterlegmatte für Situps oder stellen Sie Sportgeräte wie Hantelbank oder Laufband darauf. Die Trainingsmatte hat eine Antirutschstruktur, ist schall- und trittdämpfend sowie wärmeisolierend. Auch als Poolunterlage oder Trittschutz im Keller ist die Turnmatte bestens geeignet.

Bodenschutzmatte im Detail
- Maße je Unterlage (ohne Verzahnung) B x T: ca. 30 x 30 cm
- Maße je Unterlage (mit Verzahnung) B x T: ca. 31 x 31 cm
- Stärke je Unterlage: ca. 1 cm
- Gesamtfläche 24er Set: ca. 2,16 m²
- Gewicht je Platte: ca. 60 g
- Material: PE, EVA-Schaum (BPA-frei)
- Farbe: Weiß

Fitnessmatte im 24er Set
- Für Sportübungen oder für Fitnessgeräte
- Auf Wunschgröße erweiterbar dank Puzzle-Steckweise
- Aus schadstofffreiem Material hergestellt
- Stoßdämpfend, wärmeisolierend und feuchtigkeitsabweisend
- Oberfläche ist mit Antirutsch-Struktur versehen
- Auch als Pool-Unterlage, unter Waschmaschinen, als Keller-Trittschutz

Lieferumfang
- 24x Puzzlematte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.46 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte relaxdays, Bodenschutzmatte, Relaxdays Bodenschutzmatte, antivibrationsmatte, anti vibrationsmatte, antivibrations matte, anti-vibrationsmatte, antivibrations-matte, anti vibrations matte, anti-vibrations-matte, antivibrationsmatten, anti vibrationsmatten, antivibrations matten, anti-vibrationsmatten, antivibrations-matten, anti vibrations matten, anti-vibrations-matten, bodenschutzmatte, boden schutzmatte, bodenschutz matte, boden-schutzmatte, bodenschutz-matte, boden schutz matte, boden-schutz-matte, boden schutzmatten, bodenschutz matten, boden-schutzmatten, bodenschutz-matten, boden schutz matten, boden-schutz-matten, bodenmatte, boden matte, boden-matte, bodenmatten, boden matten, boden-matten, breakdancematte, break dancematte, breakdance matte, break-dancematte, breakdance-matte, break dance matte, break-dance-matte, breakdancematten, break dancematten, breakdance matten, break-dancematten, breakdance-matten, break dance matten, break-dance-matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.