Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummi, Stahlfelge, mit Achse, Ersatzrad Schubkarre, pannensicher, blau/orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036096_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036096_45
EAN/GTIN:
     4052025892180
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad aus Vollgummi einen pannensicheren Reifen nach Hause. Das Ersatzrad enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägeln und andere spitze Gegenstände. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, ist der Gummireifen außerdem immer einsatzbereit. Kugellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 8,5 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Ersatzrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15,5 cm
- Nabenlänge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22,5 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl

Pannensicherer Gummireifen
- Aus Vollgummi mit robuster Stahlfelge
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.
- Sofort einsatzbereit - Inkl. Achse zur Montage

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad
- Inkl. Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Orange
Gewicht:
2.28 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, relaxdays vollgummirad, schubkarrenrad, relaxdays schubkarrenrad, .., bollerwagenrad, bollerwagenreifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummirad, gummireifen, karrenrad, karrenreifen, kettcarreifen, komplettrad, komplettreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schiebetruhenrad, schubkarren ersatzrad, schubkarrenreifen, vollgummirad, vollgummireifen, vollgummi schubkarrenrad, wheelbarrow wheel, schupkarenreifen, schupkarrenrad, schuppkarrenrad, 4.80 /4.00-8 reifen, 4.80/4.00-8 reifen komplett, 480/400-8 reifen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad schubkarre, hartgummi schubkarrenrad, kettcar reifen 4.80/4.00-8, pu schubkarrenrad, pu schubkarrenrad vollgummi, rad 4.80/4.00-8, rad für schubkarre, rad für schubkarren, rad schubkarre, rad schubkarre 4.80 4.00-8, räder für schubkarre, räder für schubkarren, reifen 4 80 4 00-8, reifen 4.00-8, reifen 4.80 4.00-8, reifen 400-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.