Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, Vollgummireifen mit Stahlfelge, bis 120 kg, pannensicheres Ersatzrad, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036092_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036092_45
EAN/GTIN:
     4052025892258
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Benötigen Sie ein Ersatzrad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 einen pannensicheren Reifen für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Fertigung aus Vollgummi unempfindlich gegenüber Scherben, Nägeln oder anderem Unrat. Zudem ist der Vollgummireifen sofort einsatzbereit und muss nicht aufgepumpt werden. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern dabei das Schieben der Karre selbst bei hohem Gewicht.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 38,5 cm
- Rad Breite: ca. 8 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Ersatzrad ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22,5 cm
- Material: PU, Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Pannensicherer Vollgummireifen
- Rad ohne Schlauch ist sofort einsatzbereit
- Ersatzreifen für Schubkarre, Bollerwagen uvm.
- Pannensicheres PU mit robuster Stahlfelge
- Kugellager bietet vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenreifen in Farbe nach Wahl
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
38.5 cm
Breite:
38.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, relaxdays vollgummirad, schubkarrenrad, relaxdays schubkarrenrad, 4.00-8reifen, 4.00-8 reifen, 4.00-8-reifen, 4.80/4.00-8reifen, 4.80/4.00-8 reifen, 4.80/4.00-8-reifen, bollerwagenrad, bollerwagen rad, bollerwagen-rad, bollerwagenräder, bollerwagen räder, bollerwagen-räder, bollerwagenreifen, bollerwagen reifen, bollerwagen-reifen, ersatzrad, ersatz rad, ersatz-rad, ersatzräder, ersatz räder, ersatz-räder, ersatzreifen, ersatz reifen, ersatz-reifen, gummirad, gummi rad, gummi-rad, gummiräder, gummi räder, gummi-räder, gummireifen, gummi reifen, gummi-reifen, karrenrad, karren rad, karren-rad, karrenräder, karren räder, karren-räder, komplettrad, komplett rad, komplett-rad, kompletträder, komplett räder, komplett-räder, komplettreifen, komplett reifen, komplett-reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.