Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad mit Achse, Bereifung 4.80 4.00-8, luftbereift, bis 120 kg, Ersatzrad Schubkarre, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036078_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036078_0
EAN/GTIN:
     4052025360788
Suchbegriffe:
Schubkarrenrad
Relaxdays Schubkarrenrad
4.00-8reifen
4.00-8 reifen

Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenreifen 4.80 4.00-8 ein Rad für besten Fahrkomfort auf nahezu jedem Untergrund. Das luftbereifte Ersatzrad ist nach kurzem Aufpumpen über das Autoventil sofort einsatzbereit. Die mitgelieferte Achse mit Kugellager und die profilierte Lauffläche erleichtern Ihnen das Schieben der Schubkarre selbst bei einem hohen Gewicht von bis zu 120 Kilogramm. Für zusätzliche Stabilität sorgt die robuste Stahlfelge in Weiß.

Ersatzrad im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Gewicht Rad: ca. 2,7 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Schubkarrenrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15,5 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, weiß

Luftbereiftes Gummirad
- Ersatzrad für Schubkarre und Bollerwagen
- Hohe Belastbarkeit des Schubkarrenrads
- Für leichtes Fahren auf nahezu jedem Untergrund
- Sofort einsatzbereit - Inklusive Achse zur Montage
- Einfaches Aufpumpen dank Autoventil

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenreifen
- Inkl. Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
2.61 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.