Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Relaxdays Schubkarrenrad, 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Schubkarre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036077_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036077_0
EAN/GTIN:
     4052025360771
Suchbegriffe:
Schubkarrenrad
Relaxdays Schubkarrenrad
4.00-8reifen
4.00-8 reifen

Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit diesem Schubkarrenreifen mit der Bereifung 4.80 4.00-8 ein Rad für besten Fahrkomfort auf nahezu jedem Untergrund. Die robuste Stahlfelge in weißer Farbe verleiht dem Gummirad zusätzliche Stabilität. Den Reifendruck des luftbereiften Ersatzrads erhöhen Sie dank Autoventil in wenigen Handgriffen schnell und einfach, sodass Ihre Schubkarre im Handumdrehen einsatzbereit ist.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Gewicht Rad: ca. 2,3 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Ersatzrad ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, Weiß

Luftbereiftes Gummirad
- Ersatzrad für Schubkarre und Bollerwagen
- Hohe Belastbarkeit des Schubkarrenrads
- Für leichtes Fahren auf nahezu jedem Untergrund
- Nach Montage sofort einsatzbereit
- Einfaches Aufpumpen dank Autoventil

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenreifen
- Achsenstift und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
2.24 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.