Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Relaxdays Grabschmuck für Tiere, wetterfest, Gedenkstein mit Kreuz, Hunde, Katzenengel, Spruch, Teelichthalter, beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036064_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036064_0
EAN/GTIN:
     4052025360641
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Der Schmerz sitzt tief, wenn ein geliebtes Tier plötzlich aus dem Leben gerissen wird oder ein jahrelanger Begleiter seine letzte Reise antritt. Das Haustier gehörte fest zur Familie und soll richtig gewürdigt werden. Ein schöner Ort für das Grab, ob im eigenen Garten oder auf einem Tierfriedhof, benötigt ein kleines Denkmal, dass die Stelle markiert. Mit dem Grabstein mit Kreuz und süßen Tierengeln treffen Sie die richtige Wahl. 5 Teelichthalter und ein Spruch runden den Grabschmuck ab.

Hunde und Katzen Gedenkstein im Detail
- Grabschmuck H x B x T: ca. 16 x 28 x 12 cm
- Sockel B x T: ca. 28 x 11 cm
- Material: Polyresin
- Farbe: Beige
- Inschrift: Stronger than Death is The Love

Wetterfester Tier Grabstein
- Niedliche, wetterfeste Grabdeko mit Kreuz und Tierfiguren
- Schlafender Hundeengel und Katzenengel wachen über Ihr Haustier
- Für Katzen und Hundegrab im Garten, Tierfriedhof oder für Altar drinnen
- 5 Teelichthalter bieten Platz, um Kerzen zum Gedenken zu entzünden
- Schaffen Sie einen würdigen Ort der Erinnerung für ihren Liebling
- Spruch bedeutet übersetzt: Liebe ist stärker als der Tod

Lieferumfang

- 1x Grabschmuck
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
12 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Grabschmuck, Relaxdays Grabschmuck, .., engelhund, engel hund, engel-hund, engelhunde, engel hunde, engel-hunde, gedenkstein, gedenk stein, gedenk-stein, gedenksteine, gedenk steine, gedenk-steine, grabhund, grab hund, grab-hund, grabhunde, grab hunde, grab-hunde, grabkatze, grab katze, grab-katze, grabkatzen, grab katzen, grab-katzen, grabkreuz, grab kreuz, grab-kreuz, grabkreuze, grab kreuze, grab-kreuze, grabschmuck, grab schmuck, grab-schmuck, grabstein, grab stein, grab-stein, grabsteine, grab steine, grab-steine, hundeengel, hunde engel, hunde-engel, hundegedenkstein, hunde gedenkstein, hundegedenk stein, hunde-gedenkstein, hundegedenk-stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.