Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Relaxdays Angelschirm mit Seitenwänden, wasserabweisend, Kippmechanismus, Erdnägel & Tragetasche, Anglerschirm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035978_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035978_0
EAN/GTIN:
     4052025359782
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel
Dieser praktische Fischerschirm ist ein Muss für alle Angler. Egal ob bei leichtem Regen, Sonne oder auch bei Wind - mit dem Anglerschirm können Sie bei jedem Wetter fischen und sind dank der zwei Seitenwände bestens vor den Elementen geschützt. Erdanker und Spannseile zur Fixierung am Boden sind bereits im Lieferumfang enthalten. Mit der Tragetasche kann der Karpfenschirm einfach und bequem verstaut und transportiert werden.

Angelschirm im Detail
- Maße B x T: ca. 190 x 170 cm
- Bogenspannweite: ca. 220 x 112 cm
- Höhe: ca. 150 - 208 cm
- Seitenteile H x B: ca. 86 x 132 cm
- Packmaß: ca. 120 x 9 x 9 cm

Weitere Details zum Karpfenschirm
- Material: 210D Oxford-Gewebe, Stahl
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Farbe: Grün

Höhenverstellbarer Anglerschirm mit Seitenwänden
- Für Spaß beim Angeln bei jedem Wetter - Wasserabweisend
- Schützt vor Sonne, leichtem Regen und leichtem Wind
- Mit Kippmechanismus flexibel ausrichten
- Inklusive Spannseile und Erdanker zur Befestigung am Boden
- Mit Tragetasche für einfachen und bequemen Transport

Lieferumfang
- 1x Fischerschirm
- 6x Erdanker
- 4x Spannseil
- 1x Transporttasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
2.64 kg
Höhe:
208 cm
Länge:
170 cm
Breite:
190 cm
Weitere Suchbegriffe: angelschirm, relaxdays angelschirm, angelregenschirm, angel regenschirm, angelregen schirm, angel-regenschirm, angelregen-schirm, angel regen schirm, angel-regen-schirm, angelregenschirme, angel regenschirme, angelregen schirme, angel-regenschirme, angelregen-schirme, angel regen schirme, angel-regen-schirme, angelregenschutz, angel regenschutz, angelregen schutz, angel-regenschutz, angelregen-schutz, angel regen schutz, angel-regen-schutz, angel schirm, angel-schirm, angelschirme, angel schirme, angel-schirme, angelschirmzelt, angel schirmzelt, angelschirm zelt, angel-schirmzelt, angelschirm-zelt, angel schirm zelt, angel-schirm-zelt, angelschirmzelte, angel schirmzelte, angelschirm zelte, angel-schirmzelte, angelschirm-zelte, angel schirm zelte, angel-schirm-zelte, angelsonnenschirm, angel sonnenschirm, angelsonnen schirm, angel-sonnenschirm, angelsonnen-schirm, angel sonnen schirm, angel-sonnen-schirm, angelsonnenschirme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.