Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Relaxdays Autositz Organizer, große Rücksitztasche aus Filz, für Kinder, 8 Fächer, Rücklehnenschutz fürs Auto, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035788_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035788_111
EAN/GTIN:
     4052025895358
Suchbegriffe:
Kinderrückhaltesystem
Kindersitz
Rückenlehnen-Schutz
Rückenlehnenschutz

Die nächste Autoreise steht bevor oder in Ihrem Fahrzeug ist ein Chaos ausgebrochen? Dann ist dieser Sitz Organizer Ihr Retter. Einfach mit dem Klett-Bändern oben und den flexiblen Gurten unten am Sitz befestigen und schon können Sie für Ordnung im Innenraum sorgen. 8 Fächer ermöglichen es, Flaschen oder Kleinteile wie Karten, Stifte und vieles mehr übersichtlich zu verstauen. Besondere Highlights sind die offenen Ablagen für Tücherbox und Regenschirm. So ist alles Wichtige sofort griffbereit.

XL Rücksitz Organizer im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 104 x 46 x 8 cm
- Höhe ohne Gurte: ca. 69,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Filz

Einzelmaße zur Rücksitztasche aus Filz
- Großes Fach unten H x B: ca. 26,5 x 46 cm
- Rundes Fach unten H x B: ca. 6,5 x 7 cm
- 2 Getränkehalter H x B x T: ca. 14 x 9 x 6 cm
- Mittleres Fach H x B x T: ca. 12,5 x 18,5 x 8 cm
- Ovale Öffnung H x B: ca. 3 x 10 cm
- 2 kleinere Fächer oben (mittig geteilt) H x B x T: ca. 13,5 x 30 x 2 cm
- Größeres Fach oben mit Klett-Verschluss H x B: ca. 18 x 46 cm

Praktischer Sitz Organizer für das Auto
- 8 Fächer für Utensilien, Spielzeug oder Snacks
- Großes Fach mit Aussparung für Tücherbox
- Ideal für Reisen und Familien mit Kindern
- Kommt mit 2 praktischen Getränkehaltern
- Mit flexiblen Gurten zum Festmachen am Sitz
- Schützt Rücksitze vor Kratzern und Schmutz

Lieferumfang
- 1x Rücklehnentasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
104 cm
Länge:
8 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Rücklehnenschutz, Rücksitzlehnenschoner, rückenlehnen schutz, autositz organizer, Relaxdays autositz organizer, autoorganizer, auto organizer, auto-organizer, autorückenlehnenschutz, auto rückenlehnenschutz, autorückenlehnen schutz, auto-rückenlehnenschutz, autorückenlehnen-schutz, auto rückenlehnen schutz, auto-rückenlehnen-schutz, autorückenlehnenschutze, auto rückenlehnenschutze, autorückenlehnen schutze, auto-rückenlehnenschutze, autorückenlehnen-schutze, auto rückenlehnen schutze, auto-rückenlehnen-schutze, autorücksitzorganizer, auto rücksitzorganizer, autorücksitz organizer, auto-rücksitzorganizer, autorücksitz-organizer, auto rücksitz organizer, auto-rücksitz-organizer, autorücksitztasche, auto rücksitztasche, autorücksitz tasche, auto-rücksitztasche, autorücksitz-tasche, auto rücksitz tasche, auto-rücksitz-tasche, autorücksitztaschen, auto rücksitztaschen, autorücksitz taschen, auto-rücksitztaschen, autorücksitz-taschen, auto rücksitz taschen, auto-rücksitz-taschen, autositztasche, auto sitztasche, autositz tasche, auto-sitztasche, autositz-tasche, auto sitz tasche, auto-sitz-tasche, autositztaschen, auto sitztaschen, autositz taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.