Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Relaxdays Taschenorganizer Handtasche, Filz, viele Fächer, entnehmbarer Trenner, Handtaschenorganisator, Größe M, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035785_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035785_58
EAN/GTIN:
     4052025895471
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
handtaschen weiß
damentasche
Sucht man in der Handtasche nach Schlüssel, Geldbörse, Lippenstift oder Handy, ist das vor allem bei größeren Taschen ohne Innentasche oft mit lästigem Kramen verbunden. Dagegen hilft der Taschentrenner aus Filz. All Ihre Utensilien können Sie in die vielen kleinen Fächer des Handtascheneinsatzes übersichtlich einsortieren und finden sie so auch jederzeit schnell wieder. Beim Wechseln der Handtasche entnehmen Sie einfach den kompletten Taschenorganisator und packen ihn schnell um.

Taschenorganizer im Detail
- Größe S H x B x T: ca. 16 x 27 x 16 cm / ca. 0,23 kg
- Größe M H x B x T: ca. 16,5 x 29 x 20 cm / ca. 0,29 kg
- Größe L H x B x T: ca. 17,5 x 32 x 20 cm / ca. 0,33 kg
- Material: Filz
- Farbe: Weiß

Tascheneinsatz für Handtaschen
- Mit 4 Außentaschen, 3 Innentaschen und entnehmbarem Mitteltrenner
- Sorgt für Ordnung in der Handtasche - Kein Kramen nach Utensilien mehr
- Ordentliches Verstauen von Kosmetik, Geldbeutel, Schlüssel, Handy uvm.
- Aus weichem, robustem und stabilem Filzstoff, der Ihre Utensilien schützt
- Ermöglicht schnelles Wechseln der Handtasche ohne ewiges Umpacken
- Kann auch in Wickeltasche, Strandtasche, Rucksack etc. verwendet werden

Lieferumfang
- 1x Handtaschenordner in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: taschenorganizer, relaxdays taschenorganizer, .., baginbag, bag inbag, bagin bag, bag-inbag, bagin-bag, bag in bag, bag-in-bag, bag in bagorganizer, bag in bag organizer, bag in bag-organizer, bag in bagorganizers, bag in bag organizers, bag in bag-organizers, baginsert, bag insert, bag-insert, baginserts, bag inserts, bag-inserts, bagorganizer, bag organizer, bag-organizer, bagorganizers, bag organizers, bag-organizers, filzinnentasche, filz innentasche, filzinnen tasche, filz-innentasche, filzinnen-tasche, filz innen tasche, filz-innen-tasche, filzinnentaschen, filz innentaschen, filzinnen taschen, filz-innentaschen, filzinnen-taschen, filz innen taschen, filz-innen-taschen, filzorganizer, filz organizer, filz-organizer, filztaschenorganizer, filz taschenorganizer, filztaschen organizer, filz-taschenorganizer, filztaschen-organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.