Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Relaxdays Windrad mit 2 Rädern, Windspiel Stecker mit Dekoblume, für Garten & Balkon, Windmühle HBT: 92x34x14 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035654_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035654_0
EAN/GTIN:
     4052025356545
Suchbegriffe:
Dekoblume
Windspiel
windspiel
Wenn Sie eine neue Dekoration für Terrasse oder Balkon suchen, treffen Sie mit diesem Windrad die richtige Wahl. Das Windspiel bringt den Regenbogen-Flair direkt zu Ihnen nach Hause und kann Ihnen und Ihren Kindern spielerisch Freude bereiten. Der bunte Look peppt Ihren Garten auf und wird zum Gesprächsthema bei jedem Besuch. Das Balkonwindrad ist sehr stabil und kann per Erdspieß schnell und einfach in den Boden gesteckt werden. Die Windmühle besitzt zwei Drehebenen für doppelten Drehspaß.

Gartenwindmühle im Detail
- Windrad gesamt H x B x T: ca. 92 x 34 x 14 cm
- Stab H x D: ca. 75 x 1 cm
- Gewicht: ca. 90 Gramm
- Material: Polyester, Fiberglas
- Farbe: Bunt

Dekoratives Windrad mit Sonnenblume
- Dekorativer Gartenstecker in Windradform
- Für Garten, Balkon, Terrasse und Innen
- Spielerische Freude für Groß & Klein
- Im bunten, fröhlichen Regenbogen-Look
- Schnell aufgebaut - Einfach zusammenstecken

Lieferumfang
- 1x Windrad
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Rot | Grün
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
14 cm
Breite:
34 cm
... > Wohnen > Balkon > Windräder
Weitere Suchbegriffe: Windrad, Relaxdays Windrad, balkonwindmühle, balkon windmühle, balkon-windmühle, balkonwindmühlen, balkon windmühlen, balkon-windmühlen, balkonwindrad, balkon windrad, balkonwind rad, balkon-windrad, balkonwind-rad, balkon wind rad, balkon-wind-rad, balkonwindräder, balkon windräder, balkonwind räder, balkon-windräder, balkonwind-räder, balkon wind räder, balkon-wind-räder, balkonwindspiel, balkon windspiel, balkon-windspiel, balkonwindspiele, balkon windspiele, balkon-windspiele, dekowindrad, deko windrad, dekowind rad, deko-windrad, dekowind-rad, deko wind rad, deko-wind-rad, dekowindräder, deko windräder, dekowind räder, deko-windräder, dekowind-räder, deko wind räder, deko-wind-räder, doppelwindrad, doppel windrad, doppel-windrad, doppelwindräder, doppel windräder, doppel-windräder, gartenwindspiel, garten windspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.