Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Regenbogen, rutschfest, gestreift, Kokosfußmatte innen & außen, 40x60 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035487_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035487_0
EAN/GTIN:
     4052025354879
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser originellen Fußmatte in Regenbogenfarben zaubern Sie Ihren Gästen noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich zudem durch seine wetterfesten Eigenschaften aus. Die Unterseite des Fußabstreifers besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Bunt

Rutschfester Türvorleger für Zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Warmer Empfang für die Gäste

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Blau | Rot
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, fußmatte kokos, relaxdays fußmatte kokos, .., abstreicher, abtreter, door mat, door mats, doormat, door-mat, doormats, door-mats, eingangs matte, eingangs matten, eingangsmatte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs-matten, fus abstreicher, fus matte, fus matten, fusabstreicher, fus-abstreicher, fusmatte, fus-matte, fusmatten, fus-matten, fuss abstreicher, fuß abstreicher, fuß abstreifer, fuss abstreifer, fuß abtreter, fuss abtreter, fuß matte, fuß matten, fuss matten, fussabstreicher, fußabstreicher, fuss-abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fussabstreifer, fuß-abstreifer, fuss-abstreifer, fußabtreter, fussabtreter, fuß-abtreter, fuss-abtreter, fußmatte, fuß-matte, fußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.