Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Summer Aufschrift, Türvorleger innen & außen, Kokosmatte 40 x 60 cm, wetterfest, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035484_0
EAN/GTIN:
     4052025354848
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Mit dieser fröhlichen Kokosfußmatte in bunten Farben und Hello Summer-Schriftzug heißen Sie nicht nur den Sommer, sondern auch Ihre Gäste willkommen. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabtreter einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, welches die Schmutzmatte an ihrem Platz hält.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Bunt
- Hello Summer Aufdruck

Rutschfeste Kokosmatte für Zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von der Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Sommerlicher Empfang für die Gäste
- Tolle Geschenk-Idee zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Fußabstreifer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Blau | Grün
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte Kokos, Relaxdays Fußmatte Kokos, abtreter, abstreicher, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, gusmatte, gus matte, gus-matte, gusmatten, gus matten, gus-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fussabstreifer, fuss abstreifer, fuss-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fussmatte, fuss matte, fuss-matte, fussmatten, fuss matten, fuss-matten, haustürteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.