Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Relaxdays Beistelltisch Industrial Design, C-Form, HBT 58,5 x 47,5 x 25 cm, Tisch für Couch & Bett, Metall & MDF, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035381_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035381_0
EAN/GTIN:
     4052025353810
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Bett-Tisch
Betttisch
Machen Sie es sich auf der Couch gemütlich und haben Sie dank des praktischen Abstelltisches Getränke, Snacks, das Handy oder die Zeitung immer griffbereit. Aufgrund seines cleveren Designs lässt sich der Ablagetisch einfach und schnell unter Bett oder Sofa schieben. Der C Tisch überzeugt mit seinem außergewöhnlichen Look im Industrie Stil. Durch die Kombi aus einer Tischplatte in brauner Holzoptik mit einem schwarzem Gestell, setzt der Beistelltisch nicht nur in hellen Räumen Akzente.

Beistelltisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 58,5 x 47,5 x 25 cm
- Traglast: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: MDF, Eisen
- Farbe: Dunkelbraun

Weitere Einzelheiten zum C-Tisch
- Tischplatte B x T: ca. 42 x 25 cm
- Höhe unter Tischplatte: ca. 55,5 cm
- Höhe Fuß: ca. 3,5 cm

Couchtisch im Industrie Stil
- Laptop, Zeitschriften und Handy in angenehmer Höhe ablegen
- Rechteckige Tischplatte in dekorativer Holzoptik
- C-Form ideal zum Unterschieben unter Couch oder Bett
- Nivellierbare Füßchen zum Ausgleichen von Unebenheiten
- Dank Anleitung im Handumdrehen aufgebaut

Lieferumfang
- 1x Tisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
2.05 kg
Höhe:
58.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
47.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Pflegetisch, bett tisch, beistelltisch, Relaxdays beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, bestelltisch, bestell tisch, bestell-tisch, bestelltische, bestell tische, bestell-tische, Bett tisch, Bett-tisch, Betttische, Bett tische, Bett-tische, bettbeistelltisch, bett beistelltisch, bettbeistell tisch, bett-beistelltisch, bettbeistell-tisch, bett beistell tisch, bett-beistell-tisch, bettbeistelltische, bett beistelltische, bettbeistell tische, bett-beistelltische, bettbeistell-tische, bett beistell tische, bett-beistell-tische, bijzettafel, bijzet tafel, bijzet-tafel, bijzettafeln, bijzet tafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.