Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Relaxdays Paravent Raumteiler, HxB: 170x160 cm, faltbarer Raumtrenner, 4-teiliger Sichtschutz, Holz & Papierseil, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035325_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035325_93
EAN/GTIN:
     4052025898854
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
relaxdays paravent
leichtparavent
Mit der Abtrennwand unterteilen Sie ihre Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffen Sie gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutzen Sie den Wandschirm einfach als Dekoelement. Benötigen Sie die vierteilige Raumtrennwand nicht, können Sie diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. Dank des schlichten Designs aus einfarbigem Papierseil und Holz fügt sich die Sichtschutzwand optimal in das Ambiente jeder Wohnung ein.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße ausgeklappt H x B x T: ca. 170 x 160 x 2 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 170 x 40 x 8 cm
- Breite je Panel: ca. 40 cm
- Abstand zum Boden: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Holz, Papierseil
- In verschiedenen Farben

Praktische Falttrennwand in mehreren Farben
- 4-teiliger Wandschirm zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar
- Bietet Sichtschutz für mehr Privatsphäre

Lieferumfang
- 1x Zimmertrennwand in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
3.82 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
2 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: paravent, ..., abtrennwand, abtrenn-wand, abtrenn wand, abtrennwände, abtrenn-wände, abtrenn wände, falttrennwand, falt-trennwand, falt trennwand, falttrennwände, falt-trennwände, falt trennwände, faltwand, falt-wand, falt wand, faltwände, falt-wände, falt wände, paravant, paravants, paravents, raumteiler, raum-teiler, raum teiler, raumtrenner, raum-trenner, raum trenner, raumtrennwand, raum-trennwand, raum trennwand, raumtrennwände, raum-trennwände, raum trennwände, roomseparator, room-separator, room separator, roomseparators, room-separators, room separators, screendivider, screen-divider, screen divider, screendividers, screen-dividers, screen dividers, sichtschutzwand, sichtschutz-wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.