Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Relaxdays Wäschekorb, faltbarer Wäschesammler mit Deckel & Henkel, Wäschetruhe eckig, 56 L, HBT 55 x 37 x 38 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035323_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035323_46
EAN/GTIN:
     4052025898908
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem modernen Wäschesammler holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Schlaf- oder Badezimmer. Die quadratische Wäschetruhe bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Klettdeckel verborgen und dank zweier Griffe bequem transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden. Der Wäschekorb ist schnell aufgebaut und eignet sich optimal, um Ihre Wäsche zu sammeln.

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: je ca. 55 x 37 x 38 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 40 - 53,5 x 34,5 x 35 cm
- Fassungsvermögen: ca. 56 L
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Polyester, Karton
- In verschiedenen Farben

Faltbare Wäschetruhe mit Klappdeckel
- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Auch für Kissen, Decken uvm. verwenden
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Dank Tragegriffen bequem transportieren
- Verstärkter Boden zum Einlegen

Lieferumfang
- 1x Wäschesammler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
38 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, wäschekorb, Relaxdays waschekorb, aufbewahrungskorb, aufbewahrungs korb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungs körbe, aufbewahrungs-körbe, badwäschekorb, bad wäschekorb, badwäsche korb, bad-wäschekorb, badwäsche-korb, bad wäsche korb, bad-wäsche-korb, badwäschekörbe, bad wäschekörbe, badwäsche körbe, bad-wäschekörbe, badwäsche-körbe, bad wäsche körbe, bad-wäsche-körbe, basket, baskets, camasirsepeti, camasir sepeti, camasir-sepeti, camasirsepetler, camasir sepetler, camasir-sepetler, clothesbasket, clothes basket, clothes-basket, clothesbaskets, clothes baskets, clothes-baskets, clotheshamper, clothes hamper, clothes-hamper, clotheshampers, clothes hampers, clothes-hampers, dirtyclothesbasket, dirty clothesbasket, dirtyclothes basket, dirty-clothesbasket, dirtyclothes-basket, dirty clothes basket, dirty-clothes-basket, dirtyclothesbaskets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.