Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, für Erwachsene, Höhe & Neigung verstellbar, tragbar, XL Staffelei mit Schublade, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034498_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034498_0
EAN/GTIN:
     4052025344986
Suchbegriffe:
Kofferstaffelei
Staffelei
kofferstaffelei

Diese Leinwand Staffelei ist ideal, um sich kreativ auszutoben. Egal ob Anfänger oder Profis, die Staffelei bietet alles, was das Künstlerherz begehrt: Klappen Sie den Malkoffer einfach auf und fixieren Sie ihn zur Tischstaffelei. Alternativ können Sie die Beine der Dreibein-Staffelei ausfahren, um im Stehen zu Malen. Dabei ist die Bildstaffelei nach Belieben in Höhe und Neigung verstellbar. Die Studiostaffelei kann zusammengeklappt mit dem Griff oder abnehmbaren Gurt transportiert werden.

Kofferstaffelei im Detail

- Maße Standstaffelei H: ca. 100 - 180 cm
- Maße Standstaffelei B x T: ca. 100 x 70 cm
- Maße Tischstaffelei H x B x T: ca. 65 x 41 x 60 cm
- Maße Koffer H x B x T: ca. 55 x 41 x 17 cm
- Für Leinwände mit einer Höhe von 50 bis 85 cm

Große Holzstaffelei
- Schublade großes Fach H x B x T: ca. 4 x 11,5 x 45,5 cm
- Schublade kleine Fächer H x B x T: ca. 4 x 16,5 x 15 cm
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Material: Holz, Metall, Stoff
- Farbe: Natur

Malstaffelei für Erwachsene
- Staffelei aus Ulmenholz für Hobbymaler und Profis
- Als große Standstaffelei oder Tischstaffelei nutzen
- Staffelei ist nach Belieben in Höhe und Neigung verstellbar
- Mit Griff oder abnehmbaren Tragegurt leicht zu transportieren
- Schublade mit Auszugsstopp als Ablage für Pinsel u. Farben

Lieferumfang
- 1x Kofferstaffelei ohne Zubehör
- Dekoartikel und Leinwand sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.74 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
70 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kofferstaffelei, ..., arteasel, art easel, art-easel, arteasels, art easels, art-easels, atelierstaffelei, atelier staffelei, atelier-staffelei, atelierstaffeleien, atelier staffeleien, atelier-staffeleien, bildstaffelei, bild staffelei, bild-staffelei, bildstaffeleien, bild staffeleien, bild-staffeleien, drawingstand, drawing stand, drawing-stand, drawingstands, drawing stands, drawing-stands, dreibeinstaffelei, dreibein staffelei, dreibein-staffelei, dreibeinstaffeleien, dreibein staffeleien, dreibein-staffeleien, feldstaffelei, feld staffelei, feld-staffelei, feldstaffeleien, feld staffeleien, feld-staffeleien, holzstaffelei, holz staffelei, holz-staffelei, holzstaffeleien, holz staffeleien, holz-staffeleien, klappstaffelei, klapp staffelei, klapp-staffelei, klappstaffeleien, klapp staffeleien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.