Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Relaxdays Kofferstaffelei Holz, 35-tlg., inkl. Pinsel Set, Mischpalette, Leinwand, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034497_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034497_0
EAN/GTIN:
     4052025344979
Suchbegriffe:
Koffer-Bildleinwand
Koffer-Bildwand
Koffer-Projektionsleinwände
Koffer-Projektionswände

Das Künstler Set im Malkoffer ist ideal, um sich kreativ auszutoben. Egal ob Anfänger oder Profis, das Set beinhaltet alles, was das Künstlerherz begehrt: Acryl-, Wasser oder Ölfarben können mithilfe von Pinseln und einer Farbpalette auf die Leinwand aufgetragen werden. Klappen Sie den Koffer einfach auf und fixieren Sie ihn zur Tischstaffelei oder fahren Sie die Beine der Dreibein-Staffelei aus, um im Stehen zu Malen. Dabei ist die Staffelei nach Belieben in Höhe und Neigung verstellbar.

Die Leinwandstaffelei kann zusammengeklappt bequem mit dem Griff oder abnehmbaren Gurt transportiert werden.

Kofferstaffelei mit Zubehör

- Maße Standstaffelei H: ca. 100 - 180 cm
- Maße Standstaffelei B x T: ca. 100 x 70 cm
- Maße Tischstaffelei H x B x T: ca. 65 x 41 x 60 cm
- Maße Koffer H x B x T: ca. 55 x 41 x 17 cm
- Gewicht: ca. 5,4 kg
- Material: Holz, Metall, Kunststoff
- Farbe: Braun

Bestandteile des Staffelei Sets
- Leinwand H x B x T: ca. 50 x 40 x 2 cm
- Für Leinwände mit einer Höhe von 50 bis 85 cm
- Mischpalette B x T: ca. 45 x 28,5 cm
- Flachpinsel in 4 Standard-Größen: 6, 8, 10, 12
- Farben Volumen: je ca. 12 ml

Malstaffelei für Erwachsene
- 35-tlg. Set bestehend aus Staffelei und Künstlerbedarf
- Große Kunststaffelei stehend oder für den Tisch nutzen
- Staffelei ist nach Belieben in Höhe und Neigung verstellbar
- Mit Griff oder abnehmbaren Tragegurt leicht zu transportieren
- Schublade mit Auszugsstopp als Ablage für Pinsel u. Farben
- Mit Öl-, Wasser- oder Acrylfarbe wie ein Profi malen

Lieferumfang
- 1x Staffelei
- 1x Leinwand
- 1x Mischpalette
- 1x Tragegurt
- 4x Pinsel
- 6x Wasserfarbe
- 10x Acrylfarbe
- 10x Ölfarbe
- Mit Anleitung
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
5.73 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
70 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Kofferstaffelei, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, Staffelei, mischpalette holz, misch palette, kofferstaffelei, relaxdays kofferstaffelei, ..., arteasel, art easel, art-easel, arteasels, art easels, art-easels, artistset, artist set, artist-set, artistsets, artist sets, artist-sets, atelierstaffelei, atelier staffelei, atelier-staffelei, atelierstaffeleien, atelier staffeleien, atelier-staffeleien, bildstaffelei, bild staffelei, bild-staffelei, bildstaffeleien, bild staffeleien, bild-staffeleien, drawingstand, drawing stand, drawing-stand, drawingstands, drawing stands, drawing-stands, dreibeinstaffelei, dreibein staffelei, dreibein-staffelei, dreibeinstaffeleien, dreibein staffeleien, dreibein-staffeleien, feldstaffelei, feld staffelei, feld-staffelei, feldstaffeleien, feld staffeleien, feld-staffeleien, holzstaffelei, holz staffelei, holz-staffelei, holzstaffeleien, holz staffeleien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.