Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
2er-Set: Folienschneider in Schwarz 10034375_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034375_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034375_0
EAN/GTIN:
     4052025343750
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Die praktischen Folienabreißer im 2er Set sind die idealen Küchenhelfer und überzeugen durch ihre einfache Handhabung. Legen Sie eine Rolle Alu- oder Frischhaltefolie in einen Schneidabroller ein, ziehen Sie die gewünschte Länge heraus und bewegen Sie den Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Mit den Frischhaltefolienspendern müssen Sie sich um eingerissene oder zusammengeklebte Folien keine Gedanken mehr machen.

Folienschneider im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 37 x 8 cm
- Max. Rollenmaße B x D: ca. 31,5 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: PP, Metall
- Farbe: Schwarz

Frischhaltefolienschneider im 2er Set
- 2 Stück für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Sichtfenster garantiert einen schnellen Überblick
- Einfach und bequem nachfüllbar dank Klappdeckel
- Für verschiedene Rollenbreiten - Variabel einstellbar
- Mit magnetischer Rückseite zum Aufhängen

Lieferumfang
- 2x Folienhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, foil-cutter, foil-dispenser, folienabreißer, folienabroller, folien-abroller, folienaufbewahrung, folienhalter, folienrollenhalter, folienschneider, folien-schneider, folienspender, folientrenner, frischhaltefolienabroller, frischhaltefolienhalter, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, schneidabroller, wrap-cutter, wrap-dispenser, alufolie, frischhaltefolie, für-alu-oder-frischhaltefolie, für-küche, küche, kunststoff, magnetisch, plastic, plastik, schublade, set, schwarz, abroller-alufolie, alufolie-abreisser, alufolie-halter, alufolie-schneider, folienabroller-küche, folien-schneiden, folienschneider-küche, folienspender-schublade, frischhaltefolie-abroller, frischhaltefolie-halter, frischhaltefolie-schneider, frischhaltefolie-spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.