Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Relaxdays Spuckschutz, Thekenaufsatz mit Durchreiche, Tröpfchenschutz, Schutzwand Acryl, versch. Größen, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034367_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034367_469
EAN/GTIN:
     4052025899813
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Diese Hygienewand bietet wirksamen Schutz gegen Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen und häufig Ursache von Infektionen sind. Der transparente Thekenaufsatz eignet sich perfekt für öffentliche Einrichtungen, Kassenbereiche, Rezeptionen uvm., um Kunden und Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen. Dank der praktischen Durchreiche erfolgt die Übergabe von Dokumenten, Geld oder Medikamenten problemlos. Die 2 Standfüße verleihen der Schutzwand einen stabilen Stand.

Hinweis: Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie auf beiden Seiten der Hygieneschutzwand.

Spuckschutz im Detail
- Maße Design A H x B x T: ca. 60 x 60 x 25 cm / ca. 2,2 kg
- Maße Design B H x B x T: ca. 60 x 110 x 25 cm / ca. 3,8 kg
- Dicke der Platte: ca. 0,5 cm
- Maße Durchreiche H x B: ca. 15 x 25 cm
- Material: Acrylglas
- Farbe: Transparent

Thekenaufsatz mit Durchreiche
- Schutzbarriere gegen Tröpfchen
- Für Büro, Arztpraxis, Einzelhandel
- Mit Durchreiche für A4-Dokumente uvm.
- Aus robustem, stoßfestem Acrylglas
- Stabiler, sicherer Stand auf 2 Füßen

Lieferumfang
- 1x Spuckwand in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
2.17 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
25 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard glasklar, ablageboard, relaxdays schreibtischaufsatz, spuckschutz, relaxdays spuckschutz, hustenschutz, husten schutz, husten-schutz, hustenschutze, husten schutze, husten-schutze, hygieneschutzwand, hygiene schutzwand, hygieneschutz wand, hygiene-schutzwand, hygieneschutz-wand, hygiene schutz wand, hygiene-schutz-wand, hygieneschutzwände, hygiene schutzwände, hygieneschutz wände, hygiene-schutzwände, hygieneschutz-wände, hygiene schutz wände, hygiene-schutz-wände, hygienewand, hygiene wand, hygiene-wand, hygienewände, hygiene wände, hygiene-wände, niesschutz, nies schutz, nies-schutz, niesschutze, nies schutze, nies-schutze, schreibtischtrennwand, schreibtisch trennwand, schreibtischtrenn wand, schreibtisch-trennwand, schreibtischtrenn-wand, schreibtisch trenn wand, schreibtisch-trenn-wand, schreibtischtrennwände, schreibtisch trennwände, schreibtischtrenn wände, schreibtisch-trennwände, schreibtischtrenn-wände, schreibtisch trenn wände, schreibtisch-trenn-wände, schutzscheibe, schutz scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.