Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Relaxdays Müslispender, Wandmontage, 1,7 l Behälter, Cerealien, Süßigkeiten, Cornflakesspender HBT 31x16x14 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034267_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034267_46
EAN/GTIN:
     4052025900410
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Mit dem Müsli-Portionierer für die Wand halten Sie Ihre liebsten Frühstückscerealien frisch und stets griffbereit. Die transparente Müslidose verrät sofort den Inhalt, welcher über ein Rad portionsweise ausgegeben wird. Dank des Deckels mit Gummiring ist der Behälter gut verschlossen, wodurch eine längere Frische garantiert ist. Die Wandmontage erlaubt Ihnen den individuellen und platzsparenden Einsatz. Der Müsli-Organizer eignet sich auch als Reisspender, Kaffeebohnenspender und mehr.

Müslispender im Detail

- Maße H x B x T: ca. 31 x 16 x 14 cm
- Behältervolumen: ca. 1,7 l
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Kunststoff
- Farbwahl

Cerealienspender für die Wand
- Frühstücksflocken frisch halten im Cornflakes-Automat
- Runder, transparenter Getreidebehälter für Müsli uvm.
- Einfaches und schnelles Portionieren ohne Krümeln
- Optimal für trockene Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Kaffeebohnen
- Ideal auch als Süßigkeitenspender oder Nussspender
- Einfache und platzsparende Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Cornflakesspender (in Farbe nach Wahl)
- 1x Tasse
- 4x Schrauben und Dübel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Silber
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
14 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dispenser, Cornflakesdispenser, Müsli-Dispenser, Müslidispenser, cerealien spender, Müslispender, Relaxdays Müslispender, , bonbonspender, bonbon spender, bonbon-spender, candydispenser, candy dispenser, candy-dispenser, candydispensers, candy dispensers, candy-dispensers, candyspender, candy spender, candy-spender, cerealdispenser, cereal dispenser, cereal-dispenser, cerealdispensers, cereal dispensers, cereal-dispensers, cerealienbehälter, cerealien behälter, cerealien-behälter, cerealienbox, cerealien box, cerealien-box, cerealienboxen, cerealien boxen, cerealien-boxen, cerealiendose, cerealien dose, cerealien-dose, cerealiendosen, cerealien dosen, cerealien-dosen, cerealienspender, cerealien-spender, cornflakesaufbewahrung, cornflakes aufbewahrung, cornflakes-aufbewahrung, cornflakesaufbewahrungen, cornflakes aufbewahrungen, cornflakes-aufbewahrungen, cornflakesaufbewahrungsbox, cornflakes aufbewahrungsbox, cornflakes-aufbewahrungsbox, cornflakesaufbewahrungsboxen, cornflakes aufbewahrungsboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.