Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Relaxdays Laternen 3er Set, Dekolaternen für draußen & drinnen, 3 Größen, Metall & Glas, Windlichter für Kerzen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034254_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034254_0
EAN/GTIN:
     4052025342548
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
Wachs-Windlicht
Wachswindlicht
Glas-Windlicht
Dieses Laternen Set ist ein dekorativer Blickfang für drinnen und draußen. Durch die 3 verschiedenen Größen hast Du für jeden Zweck die richtige Kerzenlaterne bereit. Platziere zum Beispiel die Große als Standlaterne auf der Terrasse, hänge die Mittlere am Ring auf deinem Balkon auf und nutze die Kleine als hübsche Fensterlaterne. Aber nicht nur einzeln machen die 3 Windlichter was her, auch kombiniert ergeben sie ein harmonisches Trio. Das Vintage Design fügt sich vielseitig gut ein.

Laternen Set im Detail
- Kleine Laterne H x B x T: ca. 25 x 14 x 14 cm / ca. 0,9 kg
- Mittlere Laterne H x B x T: ca. 36 x 17 x 17 cm / ca. 1,5 kg
- Große Laterne H x B x T: ca. 49,5 x 20 x 20 cm / ca. 2,5 kg
- Material: Eisen, Glas
- Farbe: Schwarz

Dekolaternen für draußen und drinnen
- Mit Kerzen, Lichterkette u. a. Deko bestücken
- Vintage Design aus Glas und schwarzem Metall
- Im Garten, auf Balkon oder Terrasse aufstellen
- Hingucker im Wohnzimmer oder auf dem Fensterbrett
- Laternen einzeln positionieren oder kombinieren

Lieferumfang
- 3x Laterne in verschiedenen Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
4.73 kg
Höhe:
49.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Laternen Set, Relaxdays Laternen Set, balkonlaterne, balkon laterne, balkon-laterne, balkonlaternen, balkon laternen, balkon-laternen, bodenlaterne, boden laterne, boden-laterne, bodenlaternen, boden laternen, boden-laternen, dekowindlicht, deko windlicht, dekowind licht, deko-windlicht, dekowind-licht, deko wind licht, deko-wind-licht, dekowindlichter, deko windlichter, dekowind lichter, deko-windlichter, dekowind-lichter, deko wind lichter, deko-wind-lichter, dekolaterne, deko laterne, deko-laterne, dekolaternen, deko laternen, deko-laternen, gartenlaterne, garten laterne, garten-laterne, gartenlaternen, garten laternen, garten-laternen, hängelaterne, hänge laterne, hänge-laterne, hängelaternen, hänge laternen, hänge-laternen, kerzenlaterne, kerzen laterne, kerzen-laterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.