Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Relaxdays Wäschekorb Bambus, 30 l, Bad & Schlafzimmer, platzsparend faltbar, halbrund, Wäschesammler mit Deckel, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034142_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034142_111
EAN/GTIN:
     4052025901288
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Holen Sie sich den idealen Wäschekorb für Schlafzimmer, Bad oder Waschkeller. Die Fertigung aus Bambus macht den Kleiderkorb zum optimalen Möbel für Feuchträume und schafft einen dekorativen Look, der überall Highlights setzt. Der halbrunde Wäschepuff bietet mit einem Volumen von 30 Litern ausreichend Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel vor neugierigen Blicken verborgen werden. Bei Bedarf wird die Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut.

Wäschekorb Bambus im Detail

- Maße H x B x T: 50 x 39 x 30, 5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 30 l
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus, Polyester, MDF
- Farbauswahl

Faltbarer Wäschesammler mit Deckel

- Schmutzwäsche dank Deckel verbergen
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Keine Geruchsbildung dank Löcher im Boden
- Wäschesack herausnehmen und bei 30 °C waschen

Lieferumfang
- 1x Bambus-Wäschekorb in Einzelteilen (Farbauswahl)
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Creme | Beige
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, wäschekorb bambus, relaxdays wäschekorb bambus, ..., badezimmerwäschekorb, badezimmer wäschekorb, badezimmerwäsche korb, badezimmer-wäschekorb, badezimmerwäsche-korb, badezimmer wäsche korb, badezimmer-wäsche-korb, badezimmerwäschekörbe, badezimmer wäschekörbe, badezimmerwäsche körbe, badezimmer-wäschekörbe, badezimmerwäsche-körbe, badezimmer wäsche körbe, badezimmer-wäsche-körbe, badwäschekorb, bad wäschekorb, badwäsche korb, bad-wäschekorb, badwäsche-korb, bad wäsche korb, bad-wäsche-korb, badwäschekörbe, bad wäschekörbe, badwäsche körbe, bad-wäschekörbe, badwäsche-körbe, bad wäsche körbe, bad-wäsche-körbe, bambuswäschekorb, bambus wäschekorb, bambuswäsche korb, bambus-wäschekorb, bambuswäsche-korb, bambus wäsche korb, bambus-wäsche-korb, bambuswäschekörbe, bambus wäschekörbe, bambuswäsche körbe, bambus-wäschekörbe, bambuswäsche-körbe, bambus wäsche körbe, bambus-wäsche-körbe, bathroombasket, bathroom basket, bathroom-basket, bathroombaskets, bathroom baskets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.