Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Relaxdays Vorhänge, 2er Set, blickdicht, lichtundurchlässig, Ösen, Verdunkelungsvorhänge mit Muster, vers. Größen, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033773_1316
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033773_1316
EAN/GTIN:
     4052025901547
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
Gewebevorhang Hitzeschutz
Hitzeschutzvorhang

Die grünen Übergardinen schützen vor Lichteinfall und sind somit ideal für den Sommer! Sie halten nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch übermäßige Wärme von Ihrer Wohnung fern. Die lichtdichten Gardinenschals mit abstraktem Wellenmuster sind ein schönes Accessoire für jedes Schlafzimmer, welches Sie auch tagsüber ungestört schlafen lässt. Dank der Ösen lassen sich die Abdunklungsgardinen unkompliziert an die Gardinenstange anbringen. Bei Bedarf sind die Ösenschals bei 30° C waschbar.

Vorhänge 2er Set in verschiedenen Größen
- Maße H x B: ca. 90 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 350 g
- Maße H x B: ca. 120 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 450 g
- Maße H x B: ca. 175 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 600 g
- Maße H x B: ca. 245 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 800 g

Lichtdichte Gardinen im Detail
- Öse D jeweils: ca. 4 cm
- Gardine jeweils ca. 5 mm dick
- Dreischichtig mit Zwischenschicht
- Gewebedichte: 75D x 300D
- Material: Polyester (210 g/m²), Metall
- Farbe: Grün

Blickdichte Ösenvorhänge
- Lichtundurchlässige Gardinen für Wohn- und Schlafzimmer
- Schützen das Zimmer vor direkter Sonneneinstrahlung
- Verhindern übermäßiges Aufhitzen des Wohnraums im Sommer
- Kann dank 8 Ösen schnell an der Gardinenstange angebracht werden
- Bei 30°C waschbar - Für Trockner und zum Bügeln geeignet
- Dekorativer Blickfang dank wellenförmigem Muster

Lieferumfang
- 2x Verdunkelungsgardine in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: Schweißervorhang Baumwollsegeltuch, Montagesystem für Schweißerschutzwand, relaxdays vorhänge, gewebevorhang hitzeschutz, vorhänge, abdunklungsgardine, abdunklungs gardine, abdunklungs-gardine, abdunklungsgardinen, abdunklungs gardinen, abdunklungs-gardinen, abdunklungsvorhang, abdunklungs vorhang, abdunklungs-vorhang, abdunklungsvorhänge, abdunklungs vorhänge, abdunklungs-vorhänge, dekoschal, deko schal, deko-schal, dekoschale, deko schale, deko-schale, gardiene, gardienen, gardine, gardinen, gardinenschal, gardinen schal, gardinen-schal, gardinenschals, gardinen schals, gardinen-schals, gordijnen, hitzeschutzvorhang, hitze schutzvorhang, hitzeschutz vorhang, hitze-schutzvorhang, hitzeschutz-vorhang, hitze schutz vorhang, hitze-schutz-vorhang, hitzeschutzvorhänge, hitze schutzvorhänge, hitzeschutz vorhänge, hitze-schutzvorhänge, hitzeschutz-vorhänge, hitze schutz vorhänge, hitze-schutz-vorhänge, kälteschutzvorhang, kälte schutzvorhang, kälteschutz vorhang, kälte-schutzvorhang, kälteschutz-vorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.