Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Relaxdays Planenspanner 24er Set, Expander mit Kugel & Haken, Zeltklammern, für Abdeckplanen, Zelt & Markisen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033766_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033766_0
EAN/GTIN:
     4052025337667
Suchbegriffe:
Planenspanner
Kugel Gummibandspanner
Planenspanner mit Kugel
Spanngummi mit Kugel

Mit diesem vielseitig einsetzbaren Planenspanner Set sind Sie beim Camping, zuhause oder im Garten perfekt ausgerüstet. Das 24er Set beinhaltet 3 verschiedene Planenhalter und ist zum Befestigen von Abdeckplanen, Markisen, Zelten, Gerüstbannern sowie Haushaltsutensilien perfekt geeignet. Dabei sind sowohl die Spanngummis mit Haken, als auch die Gummispanner mit Kugel elastisch. Die Markisenklemmen greifen dank Zähnen fest zu und besitzen auf der 2. Seite ein Loch für Karabiner oder ein Seil.

Planenspanner im 24er Set
- Gewicht Set gesamt: ca. 400 g
- Material: Gummi, Kunststoff, Metall
- Farbe: Schwarz-orange

Gummispanner mit Kugel
- Entspannt ca. 14 cm lang
- Komplett gespannt ca. 20 cm lang
- Kugel D: ca. 2,7 cm
- Seil D: je ca. 4 mm

Spanngummi mit Haken
- Entspannt ca. 30 cm lang
- Komplett gespannt ca. 55 cm lang
- Haken D innen: ca. 1 cm
- Seil D: je ca. 4 mm

Planenclips im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 2,5 x 2 cm
- Loch D: ca. 9 mm
- Öffnung Mund: max. ca. 4 mm

Planen Befestigung mit Haken und Kugel
- Umfangreiches Set mit 3 verschiedenen Planenhaltern
- Perfekt für eine einfache, schnelle Befestigung - Ohne Löcher
- Für Abdeckplanen, Poolplanen, Zelte, Markisen, Banner uvm.
- Haushaltsgegenstände wie Kabel übersichtlich verstauen
- Zeltklammern besitzen Loch für Karabiner oder Seil
- Kugelspanner perfekt zum Sichern von Planen mit Ösen

Lieferumfang
- 12x Kugelspannhaken
- 6x Expander mit Haken
- 6x Markisen Clip
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays planenspanner, kugel gummibandspanner, planenspanner, ..., befestigungsgummi, befestigungs gummi, befestigungs-gummi, expanderhaken, expander haken, expander-haken, expanderkugel, expander-kugel, expander kugel, expanderkugeln, expander-kugeln, expander kugeln, expanderschlinge, expander schlinge, expander-schlinge, expanderschlingen, expander schlingen, expander-schlingen, gummischlaufe, gummi schlaufe, gummi-schlaufe, gummischlaufen, gummi schlaufen, gummi-schlaufen, gummispanner, gummi spanner, gummi-spanner, gummizeltspanner, gummi zeltspanner, gummizelt spanner, gummi-zeltspanner, gummizelt-spanner, gummi zelt spanner, gummi-zelt-spanner, kugelspanner, kugel spanner, kugel-spanner, kugelspannhaken, kugel spannhaken, kugelspann haken, kugel-spannhaken, kugelspann-haken, kugel spann haken, kugel-spann-haken, markisenclip, markisen clip, markisen-clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.