Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Sauggriff 2er Set, Haltegriff für Dusche & Badewanne, 70 kg, für Senioren, Wand, Vakuum Saugheber, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033749_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033749_0
EAN/GTIN:
     4052025337490
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Besonders alte Menschen, die nicht mehr so fit und mobil sind, haben auf rutschigen Böden im Badezimmer und beim Ein- und Ausstieg in Dusche und Badewanne oft ihre Probleme. Hilfe erhalten Sie mit diesen praktischen Duschhaltegriffen im Doppelpack. Jeder Badhaltegriff verfügt über 2 Saugnäpfe und lässt sich so ohne Bohren ganz flexibel an glatten Oberflächen im Badezimmer anbringen. Dafür müssen die Griffe lediglich an den Untergrund gedrückt und die Hebel geschlossen werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Sauggriffe nicht mit dem gesamten Körpergewicht zu belasten, da diese lediglich als Ausgleichsstützen geeignet sind.

Sauggriff 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 29,5 cm
- Durchmesser je Saugnapf: ca. 10 cm
- Gewicht je Griff: ca. 250 g
- Tragkraft: ca. 70 kg
- Material: ABS-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Weiß, Grau

Praktischer Haltegriff fürs Badezimmer
- Griff im 2er Set als Haltestütze für Dusche und Wanne
- Ideal für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auf glatte, flache Oberflächen drücken und Hebel betätigen
- Erzeugtes Vakuum sorgt für sicheren Halt
- Hebel lösen zum flexiblen Befestigen an Wand oder Tür

Lieferumfang

- 2x Saugheber
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Saugheber, saugheber bis 70 kg, saugheber, relaxdays saugheber, Sauggriff, Relaxdays Sauggriff, , badhaltegriff, bad haltegriff, bad-haltegriff, badhaltegriffe, bad haltegriffe, bad-haltegriffe, badsauggriff, bad sauggriff, bad-sauggriff, badsauggriffe, bad sauggriffe, bad-sauggriffe, badewanneneinstiegshilfe, badewannen einstiegshilfe, badewannen-einstiegshilfe, badewanneneinstiegshilfen, badewannen einstiegshilfen, badewannen-einstiegshilfen, badewannengriff, badewannen griff, badewannen-griff, badewannengriffe, badewannen griffe, badewannen-griffe, badewannenhaltegriff, badewannen haltegriff, badewannen-haltegriff, badewannenhaltegriffe, badewannen haltegriffe, badewannen-haltegriffe, badewannenhalterung, badewannen halterung, badewannen-halterung, badewannenhalterungen, badewannen halterungen, badewannen-halterungen, doppelsaugheber, doppel saugheber, doppel-saugheber, dusch haltegriff, dusch -haltegriff, dusch haltegriffe, dusch -haltegriffe, dusch griff, dusch -griff, dusch griffe, dusch -griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.