Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Relaxdays Handtaschenbügel 6 Haken, platzsparende Handtaschen Aufbewahrung, Taschenhaken Metall, Taschenhalter, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032657_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032657_55
EAN/GTIN:
     4052025902940
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Garderobenhaken
Kleiderhaken

Mit diesem Taschen Organizer haben Sie Ihre Handtaschen nicht nur ordentlich und platzsparend aufbewahrt, sondern auch einen guten Überblick über die Auswahl. Bis zu 6 Taschen finden an dem Taschenbügel platz und können an der Kleiderstange im Schrank oder an der Garderobe aufgehangen werden. Der Handtaschenhalter ist aus robustem Metall gefertigt und in verschiedenen dekorativen Farben erhältlich. Schaffen Sie mit dem Taschenhalter Ordnung in Ihren Abendtaschen, Tote-Bags und Umhängetaschen.

Taschenhaken im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 39,5 x 8,5 x 4,5 cm
- Maße je Haken B x T: ca. 4 x 5 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 10 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Traglast: ca. 8 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Organizer für Handtaschen
- Zur Aufbewahrung von bis zu 6 Handtaschen
- Taschen platzsparend im Kleiderschrank verstauen
- Auch für Gürtel, Krawatten, Schals und andere Accessoires
- Auswahl an Handtaschen immer im Blick haben
- Aus robustem Metall gefertigt

Lieferumfang
- 1x Handtaschenbügel in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
39.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, Handtaschen-Halter, Handtaschenhalter, handtaschen halter, handtaschenbügel, relaxdays handtaschenbügel, cabinet organizer, cabinetorganizer, cabinet-organizer, closet organizer, closetorganizer, closet-organizer, gürtel aufbewahrung, gürtel aufbewahrungen, gürtel aufhänger, gürtel bügel, gürtel organizer, gürtelaufbewahrung, gürtel-aufbewahrung, gürtelaufbewahrungen, gürtel-aufbewahrungen, gürtelaufhänger, gürtel-aufhänger, gürtelbügel, gürtel-bügel, gürtelorganizer, gürtel-organizer, handbag organizer, handbagorganizer, handbag-organizer, handtaschen aufbewahrung, handtaschen aufbewahrungen, handtaschen aufhänger, handtaschen bügel, handtaschen garderobe, handtaschen garderoben, handtaschen haken, handtaschen halter bügel, handtaschen halterbügel, handtaschen halterung, handtaschen halterungen, handtaschen organizer, handtaschenaufbewahrung, handtaschen-aufbewahrung, handtaschenaufbewahrungen, handtaschen-aufbewahrungen, handtaschenaufhänger, handtaschen-aufhänger, handtaschen-bügel, handtaschengarderobe, handtaschen-garderobe, handtaschengarderoben, handtaschen-garderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.