Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Relaxdays Swingstick, Fitness Schwingstab für Vibrationstraining & Tiefenmuskulatur, flexibel, Fiberglas, 160 cm, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032575_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032575_0
EAN/GTIN:
     4052025325756
Suchbegriffe:
swingstick
relaxdays swingstick
fitnessschwingstab
fitness schwingstab
Mit dem Fitness-Stick holen Sie das beliebte Vibrationstraining in Ihr Wohnzimmer. Die Schwingungen des Stabes übertragen sich auf Ihren Körper, dessen unbewusste Reaktion die Tiefenmuskulatur stärkt. Durch das Schwingungstraining verbessern Sie Ihr Körpergefühl und Ihre Haltung. Arm-, Bauch- und Rückenmuskulatur werden schonend trainiert und das Bindegewebe gefestigt. So stellt der Sportstab eine ideale Trainingsmöglichkeit für Jung und Alt dar und kann auch von Einsteigern genutzt werden.

Swingstick im Detail
- Länge: ca. 160 cm
- Gewichte H x D: ca. 5,5 x 4 cm
- Griff: ca. 26 cm lang
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: verstärkter Kunststoff, Gummi
- Farbe: Rot

Fitnessstab zum Training der Tiefenmuskulatur
- Trainiert die Arm-, Bauch- und Rückenmuskulatur
- Verbessert Körpergefühl und -haltung, stärkt die Körpermitte
- Schnelles sowie einfaches und dennoch effektives Training
- Positive Auswirkung auf Ausdauer und Herz-Kreislauf-System
- Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene, Jung und Alt
- Für Vibrationstraining Zuhause oder im Fitnessstudio

Lieferumfang
- 1x Trainingsstab
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.