Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, A4-Querformat, 5 Fächer, Metall, Dokumentenablage HxBxT 40,5 x 32,5 x 10,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032568_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032568_0
EAN/GTIN:
     4052025325688
Suchbegriffe:
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter
Wandzeitungshalter
wandzeitungshalter 5 fächer

Dieses Zeitungsregal für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Der Magazinhalter verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und eine Ablage, die perfekt für Stifte, Zettel oder Schlüssel geeignet ist. Der Zeitungswandhalter macht nicht nur im Wohnzimmer eine gute Figur, sondern auch als Ablagefach für Dokumente und Akten im Büro. Das offene Mesh Design verleiht dem Prospekthalter dabei einen modernen Look.

Zeitschriftenhalter Wand im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 40,5 x 32,5 x 10,5 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 3 x 31,5 x 17 cm
- Maße Ablage H x B x T: ca. 2,5 x 31,5 x 10 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Wandzeitungshalter aus Metall
- 5 Fächer in DIN-A4-Größe im Querformat
- Für Zeitschriften, Magazine und Prospekte
- Ablagefach für Stifte, Zettel oder Schlüssel
- Auch für Dokumente und Briefe geeignet
- Mit Beschriftungsfeldern für gute Übersicht
- Zur platzsparenden Montage an der Wand
- Modernes, transparentes Design in Mesh-Optik

Lieferumfang
- 1x Wandprospekthalter
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wand zeitungshalter, zeitschriftenhalter wand, relaxdays zeitschriftenhalter wand, ablagefach, ablage fach, ablage-fach, ablagefächer, ablage fächer, ablage-fächer, aktenablage, akten ablage, akten-ablage, aktenablagen, akten ablagen, akten-ablagen, briefablage, brief ablage, brief-ablage, briefablagen, brief ablagen, brief-ablagen, büroablage, büro ablage, büro-ablage, büroablagen, büro ablagen, büro-ablagen, dokumentenablage, dokumenten ablage, dokumenten-ablage, dokumentenablagen, dokumenten ablagen, dokumenten-ablagen, dokumentenhalter, dokumenten halter, dokumenten-halter, magazinboard, magazin board, magazin-board, magazinboards, magazin boards, magazin-boards, magazinholder, magazin holder, magazin-holder, magazinholders, magazin holders, magazin-holders, magazinhalter, magazin halter, magazin-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.