Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, 5 Fächer, Din A4, Dokumentenhalter & Briefablage, Metall, H x B x T: 24 x 32 x 29 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032268_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032268_0
EAN/GTIN:
     4052025322687
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Mit dieser Dokumentenablage aus Metall schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Der Tischorganizer sorgt mit 5 Fächern für viel Stauraum. Er vereint Dokumentenhalter und Briefablage in einem praktischen Ablagesystem fürs Büro oder Home-Office. Sortieren Sie wichtige Dokumente, Hefter, Briefe und weitere Unterlagen übersichtlich in den 2 stufenförmig angeordneten Fächern oder platzieren Sie diese in den 3 Büroablagen. Der Schreibtisch Organizer überzeugt dabei mit seinem modernen Mesh Design.

Dokumentenablage im Detail

- Abmessungen H x B x T: ca. 24 x 32 x 29 cm
- Hintere Fächer H x B x T: ca. 20 x 31,5 x 3,5 cm
- Ablagen B x T: ca. 31,5 x 20,5 cm
- Ablagenabstände: ca. 5,5 cm
- Traglast je Fach: ca. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Vielfältiger Tischorganizer aus Metall

- Zum Ordnen von Briefen, Dokumenten uvm.
- Freistehende Ablage für den Schreibtisch
- 2 Fächer in Stufenanordnung für mehr Übersicht
- 3 Ablagen für Din A4 Blätter im Querformat
- Moderne Mesh Optik für Büro, Arbeitszimmer etc.

Lieferumfang
- 1x Büroablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
29 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Dokumentenhalter, ablagekorb a4 metall, dokumentenhalter, relaxdays dokumentenhalter, Dokumentenablage, Relaxdays Dokumentenablage, ablagesystem, ablage-system, ablage system, ablagesysteme, ablage-systeme, ablage systeme, aktenablage, akten-ablage, akten ablage, aktenablagen, akten-ablagen, akten ablagen, aktenhalter, akten-halter, akten halter, blattablage, blatt-ablage, blatt ablage, blattablagen, blatt-ablagen, blatt ablagen, briefablage, brief-ablage, brief ablage, briefablagen, brief-ablagen, brief ablagen, briefhalter, brief-halter, brief halter, briefständer, brief-ständer, brief ständer, büroablage, büro-ablage, büro ablage, büroablagen, büro-ablagen, büro ablagen, bürofach, büro-fach, büro fach, bürofächer, büro-fächer, büro fächer, buroorganizer, buro-organizer, buro organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.