Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Relaxdays Dokumentenablage, Metall, Wandmontage & Hinstellen, Briefablage DIN A4, Büroablage HBT: 32x33x25 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032267_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032267_0
EAN/GTIN:
     4052025322670
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Nie wieder Chaos am Arbeitsplatz! Mit der vielseitigen Dokumentenablage schaffen Sie Ordnung an Ihrem Schreibtisch - egal ob Zuhause oder im Büro. Die Ablagefächer bieten auf drei Ebenen Platz für Briefe, Dokumente und Ordner im A4-Format. Wichtige Unterlagen können so nie verloren gehen. Für noch mehr Übersicht sind die Bürofächer beschriftbar. Die Papierablage wird mit dem beiliegendem Montagematerial an die Wand gehängt - für mehr Platz auf dem Schreibtisch!

Dokumentenablage Metall im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 32 x 33 x 25 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 31,5 x 23 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 11,5 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Praktische Büroablage zum Aufhängen

- Geeignet für Papier und Ordner im DIN A4-Format
- Für den Schreibtisch im Büro oder Arbeitszimmer
- 3 Fächer für platzsparendes Verstauen von Dokumenten
- Ablagen zum Beschriften für schnelle Übersicht
- Zur Wandmontage - Für mehr Raum am Arbeitsplatz

Lieferumfang

- 1x Dokumentenablage Metall
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
25 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Dokumentenablage, Relaxdays Dokumentenablage, ablage, ablagen, ablagefach, ablage fach, ablage-fach, ablagefächer, ablage fächer, ablage-fächer, ablagekorb, ablage korb, ablage-korb, ablagekörbe, ablage körbe, ablage-körbe, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, aktenablage, akten ablage, akten-ablage, aktenablagen, akten ablagen, akten-ablagen, briefablage, brief ablage, brief-ablage, briefablagen, brief ablagen, brief-ablagen, büroablagefach, büro ablagefach, büroablage fach, büro-ablagefach, büroablage-fach, büro ablage fach, büro-ablage-fach, büroablagefächer, büro ablagefächer, büroablage fächer, büro-ablagefächer, büroablage-fächer, büro ablage fächer, büro-ablage-fächer, bürobriefablage, büro briefablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.