Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Relaxdays Teebox, 5 Fächer, Bambus, Teekiste mit Sichtfenster, Teebeutel, Kaffeepads, Teekasten HxBxT: 9x37x20 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032168_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032168_0
EAN/GTIN:
     4052025321680
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
Tee-Box

Sie lieben Abwechslung in Ihrem Kaffee- oder Teesortiment und suchen nach einer dekorativen Möglichkeit, dieses zu sortieren? Dann ist diese Tee Aufbewahrungsbox aus Bambus genau das, was Sie brauchen. Mit ihren 5 Fächern bietet die Teekiste ausreichend Platz für Teebeutel, Gewürze, Kaffeepads und vieles mehr. Dank des transparenten Sichtfensters haben Sie jederzeit einen Überblick über den Inhalt der Teebeutelbox. Auch als Organizer für Schmuck oder Kleinteile ist die Teebox bestens geeignet.

Teebox Bambus im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 9 x 37 x 20 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 6,5 x 17,5 cm
- Maße Sichtfenster B x T: ca. 30,5 x 13,5 cm
- Gewicht: 1,18 kg
- Material: Bambus, Kunststoff
- Farbe: Natur

Tee Aufbewahrungsbox mit 5 Fächern
- Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Schneller Zugriff auf den Inhalt der Box
- Warmer Look dank natürlichem Bambus
- Überblick dank transparentem Deckel
- Für Teebeutel, Kaffeekapseln, Schmuck uvm.

Lieferumfang
- 1x Teebox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
20 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, tee box, Relaxdays Teebox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs box, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungs-boxen, teaorganiser, tea organiser, tea-organiser, teaorganisers, tea organisers, tea-organisers, teabox, tea box, tea-box, teaboxes, tea boxes, tea-boxes, teeaufbewahrung, tee aufbewahrung, tee-aufbewahrung, teeaufbewahrungsbox, tee aufbewahrungsbox, teeaufbewahrungs box, tee-aufbewahrungsbox, teeaufbewahrungs-box, tee aufbewahrungs box, tee-aufbewahrungs-box, teeaufbewahrungsboxen, tee aufbewahrungsboxen, teeaufbewahrungs boxen, tee-aufbewahrungsboxen, teeaufbewahrungs-boxen, tee aufbewahrungs boxen, tee-aufbewahrungs-boxen, teebehälter, tee behälter, tee-behälter, teebeutelaufbewahrung, teebeutel aufbewahrung, teebeutel-aufbewahrung, teebeutelorganizer, teebeutel organizer, teebeutel-organizer, teebeutelorganizers, teebeutel organizers, teebeutel-organizers, teebeutelaufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.