Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Relaxdays Kerzenständer, 3-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 28,5 x 23 x 7,5 cm, schwarz-gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032094_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032094_490
EAN/GTIN:
     4052025905507
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Mit dem dekorativen Kerzenständer zaubern Sie im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Ihren 4 Wänden. Der Stumpenkerzenständer besteht aus 3 Schalen, die auf einer verspielten Halterung im barocken Design angebracht sind. Der Kerzenleuchter aus Gusseisen im antiken Stil ist ein garantierter Hingucker auf Tischen, Kommoden oder Sideboards. In dem Metallkerzenhalter finden 3 kleine Stumpenkerzen oder auch Teelichter Platz.

Kerzenständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28,5 x 23 x 7,5 cm
- Maße je Schale H x D: ca. 1 x 7,5 cm
- Sockel B x T: ca. 10,5 x 6 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Dekorativer Tischkerzenhalter
- 3 Schalen für Block- und Stumpenkerzen
- Hingucker auf Kommoden, Kaminsimsen, Tischen
- Schickes Vintage Design im Used Look
- Dekorativer Halter mit verschnörkelten Ornamenten
- Aus Gusseisen - Sicherer Stand dank schwerer Qualität

Lieferumfang
- 1x Kerzenständer
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
1.15 kg | 1.11 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Stumpenkerzen, stumpenkerzen schwarz, stumpenkerzen, stumpenkerze gold, kerzenständer, relaxdays kerzenständer, blockkerzenhalter, blockkerzen halter, blockkerzen-halter, blockkerzenständer, blockkerzen ständer, blockkerzen-ständer, candleholder, candle holder, candle-holder, candleholders, candle holders, candle-holders, dekokerzenhalter, deko kerzenhalter, dekokerzen halter, deko-kerzenhalter, dekokerzen-halter, deko kerzen halter, deko-kerzen-halter, dekokerzenständer, deko kerzenständer, dekokerzen ständer, deko-kerzenständer, dekokerzen-ständer, deko kerzen ständer, deko-kerzen-ständer, kerzenhalter, kerzen halter, kerzen-halter, kerzenleuchter, kerzen leuchter, kerzen-leuchter, kerzen ständer, kerzen-ständer, metallkerzenhalter, metall kerzenhalter, metallkerzen halter, metall-kerzenhalter, metallkerzen-halter, metall kerzen halter, metall-kerzen-halter, metallkerzenleuchter, metall kerzenleuchter, metallkerzen leuchter, metall-kerzenleuchter, metallkerzen-leuchter, metall kerzen leuchter, metall-kerzen-leuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.