Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, Blüte, Gartendeko, Wandmontage, Vogelfutterstelle, Wildvögel Wasserschale, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032091_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032091_490
EAN/GTIN:
     4052025905583
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Erfreuen Sie sich am Anblick von kleinen Spatzen, Meisen und Finken, die diese schöne Vogeltränke besuchen. Das Vogelbad wird an der Wand aufgehängt und ziert Balkon, Terrasse oder Garten. Auch ohne Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser oder Futter versorgen, ist die Futterstation ein echter Hingucker. Das märchenhafte Design in Blumenform mit Blütenkelch als Wasserschale verzückt jeden. Die wetterfeste Wassertränke kann problemlos das ganze Jahr über draußen gelassen werden.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Sie die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülen. Verwenden Sie bitte kein Spülmittel.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 17 x 21 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Kleines Vogelbad für Wildvögel
- Durchmesser Schale: ca. 17 cm
- Tiefe Schale: ca. 2,5 cm
- Maximale Belastbarkeit: ca. 1-2 kg
- Abstand Löcher zur Wandmontage: ca. 3 und 6 cm
- Durchmesser Vorbohrungen: ca. 0,5 cm

Märchenhafte Blume als Wassertränke
- Wetterfest und frostsicher
- Für den Garten, die Terrasse oder den Balkon
- Zur Aufhängung an der Wand werden 3 Schrauben benötigt
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Auch als Laternenhaken geeignet

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel und Schrauben zur Wandmontage sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
21 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Vogeltränke, vogeltränke, relaxdays vogeltränke, .., bird bath, bird baths, birdbath, bird-bath, birdbaths, bird-baths, garten deko, garten dekoration, garten dekorationen, garten dekos, gartendeko, garten-deko, gartendekoration, garten-dekoration, gartendekorationen, garten-dekorationen, gartendekos, garten-dekos, gusseisen vogel tränke, gusseisen vogel tränken, gusseisen vogeltränke, gusseisen vogeltränken, gusseisenvogel tränke, gusseisenvogel tränken, gusseisenvogeltränke, gusseisenvogel-tränke, gusseisen-vogeltränke, gusseisen-vogel-tränke, gusseisenvogeltränken, gusseisenvogel-tränken, gusseisen-vogeltränken, gusseisen-vogel-tränken, laternen haken, laternenhaken, laternen-haken, metall vogel tränke, metall vogel tränken, metall vogeltränke, metall vogeltränken, metallvogel tränke, metallvogel tränken, metallvogeltränke, metallvogel-tränke, metall-vogeltränke, metall-vogel-tränke, metallvogeltränken, metallvogel-tränken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.