Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antiker Stil, Vogelfutterstelle für Wildvögel, stehend, 40 cm hoch, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032088_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032088_490
EAN/GTIN:
     4052025905644
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreuen Sie sich am Anblick von Wildvögeln, die diese Vogeltränke in Ihrem Garten besuchen. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser versorgen, ist die Wasserschale ein Deko-Highlight. Der Ständer im Vintage Design verfügt über eine Wassertränke mit Blumenmuster. Die wetterfeste Vogeltrinkschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihren tierischen Gästen Wasser oder Erdnüsse und andere Leckereien anbieten wollen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Sie die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülen. Verwenden Sie bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz ist 3 m von angrenzenden Büschen entfernt, um vor Fressfeinden wie Katzen geschützt zu sein.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 20 x 18 cm
- Schale H x D: ca. 2,5 x 18 cm
- Sockel Durchmesser: ca. 11 cm
- Höhe der Säule: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Vogeltrinkschale im antiken Design
- Perfekt für draußen - Wetterfest und frostsicher
- Für Garten oder Terrasse zum freien Platzieren
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Verträumtes, nostalgisches Design mit kleinem Kolibri
- Blumenmuster in der Wasserschale sorgt für verspielten Akzent

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke in Einzelteilen (Farbe nach Wahl)
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
2.32 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
18 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: vogeltränke gusseisen, Relaxdays vogeltränke gusseisen, birdbath, bird bath, bird-bath, birdbathes, bird bathes, bird-bathes, gartenvogeltränke, garten vogeltränke, gartenvogel tränke, garten-vogeltränke, gartenvogel-tränke, garten vogel tränke, garten-vogel-tränke, gartenvogeltränken, garten vogeltränken, gartenvogel tränken, garten-vogeltränken, gartenvogel-tränken, garten vogel tränken, garten-vogel-tränken, gusseisenvogeltränke, gusseisen vogeltränke, gusseisenvogel tränke, gusseisen-vogeltränke, gusseisenvogel-tränke, gusseisen vogel tränke, gusseisen-vogel-tränke, gusseisenvogeltränken, gusseisen vogeltränken, gusseisenvogel tränken, gusseisen-vogeltränken, gusseisenvogel-tränken, gusseisen vogel tränken, gusseisen-vogel-tränken, metallvogeltränke, metall vogeltränke, metallvogel tränke, metall-vogeltränke, metallvogel-tränke, metall vogel tränke, metall-vogel-tränke, metallvogeltränken, metall vogeltränken, metallvogel tränken, metall-vogeltränken, metallvogel-tränken, metall vogel tränken, metall-vogel-tränken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.