Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Relaxdays Wäschekorb 2er Set, faltbare Wäschesammler mit Deckel, Wäschetruhe eckig, 62 L, 55,5 x 35,5 x 35,5 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031594_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031594_111
EAN/GTIN:
     4052025906467
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem modernen Wäschesammler holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Schlaf- oder Badezimmer. Die quadratische Wäschetruhe bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen und bequem mit dem Griff transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden. Der Wäschekorb wird im praktischen 2er Set geliefert und eignet sich damit optimal, um Ihre Wäsche sortiert zu sammeln.

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: je ca. 55,5 x 35,5 x 35,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 53,5 x 33,5 x 33,5 cm
- Fassungsvermögen: je ca. 62 l
- Gewicht: je ca. 1,6 kg
- Traglast: ca. 10 kg je Box
- Material: Polyester, Pappe, Metall
- In verschiedenen Farben

Faltbare Wäschetruhe mit Klappdeckel
- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Praktisches 2er Set zum Sortieren der Wäsche
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Dank Tragegriff bequem transportieren

Lieferumfang
- 2x Wäschesammler
- 2x Einlegeboden
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
55.5 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Relaxdays Wäschekorb, badezimmerwäschekorb, badezimmer wäschekorb, badezimmer-wäschekorb, badezimmerwäschekörbe, badezimmer wäschekörbe, badezimmer-wäschekörbe, badwäschekorb, bad wäschekorb, bad-wäschekorb, badwäschekörbe, bad wäschekörbe, bad-wäschekörbe, clothesbasket, clothes basket, clothes-basket, clothesbaskets, clothes baskets, clothes-baskets, clotheshamper, clothes hamper, clothes-hamper, designwäschekorb, design wäschekorb, design-wäschekorb, designwäschekörbe, design wäschekörbe, design-wäschekörbe, dirty clothesbasket, dirty clothes basket, dirty clothes-basket, dirty clothesbaskets, dirty clothes baskets, dirty clothes-baskets, dreckwäschesammler, dreckwäsche sammler, dreckwäsche-sammler, faltwäschekorb, falt wäschekorb, falt-wäschekorb, faltwäschekörbe, falt wäschekörbe, falt-wäschekörbe, hamper, kleiderkorb, kleider korb, kleider-korb, kleiderkörbe, kleider körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.