Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Relaxdays Ohrringhalter, Schmuckständer f. Ohrstecker & lange Ohrringe, Ohrringständer Eisen, 30,5 x 16,5 x 6,5 cm, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031528_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031528_259
EAN/GTIN:
     4052025907358
Suchbegriffe:
Ohrringe
Ohrschmuck
Ohrstecker
Schmuck-Etui

Mit diesem Ohrringständer haben Sie den passenden Ohrschmuck für Ihr Outfit jederzeit parat. Der Schmuckhalter bietet auf 4 Etagen ausreichend Stauraum, um Ihre Lieblingsstücke unterzubringen. Insgesamt verfügt der Schmuck Organizer über 44 Steckplätze für Ohrstecker oder lange Ohrringe. Der Ohrringhalter überzeugt durch sein romantisches Design mit den nostalgischen Verzierungen. Dank der Auswahl aus verschiedenen Farben ist sicher auch ein Schmuckständer für Ihr Bade- oder Schlafzimmer dabei.

Ohrringhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30,5 x 16,5 x 6,5 cm
- Durchmesser Steckplätze: ca. 0,3 cm
- Abstände zwischen den Steckplätzen: je ca. 0,9 cm
- Etagenabstände (von oben nach unten): ca. 2 / 3,7 / 3,7 / 4,8 / 6 cm
- Gewicht ca. 200 g
- Material: Eisen
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Schmuckorganizer für Ohrringe
- Ordentliche und übersichtliche Schmuckaufbewahrung
- Ausreichend Stauraum dank 4 Etagen mit je 11 Steckplätzen
- Zum Aufhängen von Ohrsteckern oder langen Ohrringen
- Dekoratives Eisengestell mit nostalgischen Verzierungen
- Ideal für den Schminktisch, das Bad oder Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Ohrringständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer gold, schreibtisch organizer, Ohrringhalter, Relaxdays Ohrringhalter, earringholder, earring holder, earring-holder, earringorganizer, earring organizer, earring-organizer, earringorganizers, earring organizers, earring-organizers, jewelleryholder, jewellery holder, jewellery-holder, jewelleryorganizer, jewellery organizer, jewellery-organizer, jewelleryorganizers, jewellery organizers, jewellery-organizers, jewelrystand, jewelry stand, jewelry-stand, jewelrystands, jewelry stands, jewelry-stands, ohringhalterung, ohring halterung, ohring-halterung, ohringhalterungen, ohring halterungen, ohring-halterungen, ohrringhalterung, ohrring halterung, ohrring-halterung, ohrringhalterungen, ohrring halterungen, ohrring-halterungen, ohrringorganizer, ohrring organizer, ohrring-organizer, ohrringaufbewahrung, ohrring aufbewahrung, ohrring-aufbewahrung, ohrringaufbewahrungen, ohrring aufbewahrungen, ohrring-aufbewahrungen, ohrringehalter, ohrringe halter, ohrringe-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.